19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

細かなエンボス(凹凸)加工でべたつきや滑りを防ぎます。ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!
形態包装:化粧箱 アズワン品番64-5186-10
1箱(100枚)
500 税込550
当日出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級IP65 カバー色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5台)ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9台)ほか
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
16,980 税込18,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)大人用ビニール手袋100枚/箱入
ティッシュペーパーのように1枚ずつ箱から取り出せる!左右兼用100枚入り。パウダー無タイプ。凹凸のあるエンボス加工。
全長(cm)28 材質CPE 半透明 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合 機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能 粉有無粉無 エンボス加工片面エンボス加工 入数(枚)100 寸法(mm)指周り:約40 形態包装:化粧箱 アズワン品番64-5186-32
1箱(100枚)
291 税込320
当日出荷

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
クリア 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスタイプで取り出しやすい。経済的なポリエチレン製の使いきり手袋で、腕全体を覆うロングタイプなので、汚れやすい作業に最適です。 内エンボスタイプ。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業 半透明 エンボス加工内エンボス 入数(枚)30 トラスコ品番354-8058 タイプロングタイプ
1箱(30枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低密度ポリエチレン仕様でカサカサ音がしにくく、やわらかく伸張性が高く、クリアなためサロンの雰囲気に合わせやすいです。
クリア アズワン品番68-5100-95 素材25ミクロン・低密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(cm)180×200(1枚)
1箱
12,578 税込13,836
4日以内出荷

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10着入りのお買い得パックです。防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
1箱(10着)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いきりタイプのお食事用防水エプロン。 首周りに両面テープを使用しており、調節が自由に行えます。 まとわりつきにくいエンボス加工。 首元にスリットがあるので、飲食後に引っ張って切り取り、容易に外すことができます。
クリア 材質ポリエチレン サイズフリー(70×108cm)
1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュー半透明クロステープ
お求めやすいローコストタイプの半透明クロステープ!縦糸と横糸を折り合わせたクロスタイプなので、手切れがよく、強度も高い!※天然ゴム系の粘着剤を使用しているので、低温実用性に優れ、寒冷地での作業や低温倉庫での作業にも利用できます。
用途軽・中梱包用(スチロールケースの梱包もできます。) 半透明 仕様重ね貼り、耐水性、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー テープ幅(mm)50 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.151 粘着剤ゴム系
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニスタービニール極薄手袋
エコ商品
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。 衛生的な粉なしタイプです。 柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。 必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.08 半透明 入数(枚)100 機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)フィットTPE手袋 100枚入
TPE製でよく伸び強度が高い!パウダーフリー。ティッシュケース型でとりだしやすい!細かな作業が可能!手袋をしたままタッチパネルが操作できる!100枚入 食品衛生法 適合。左右兼用。
全長(cm)26.8 材質TPE 半透明 厚さ(mm)0.04 規格食品衛生検査適合品 機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 形態包装:化粧箱
1箱(100枚)
750 税込825
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)