3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所屋内 扉形式蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二層構造9H硬度の防爆ガラスのバックパネルを採用。独自の360°衝撃吸収設計により、強い耐衝撃性を実現しました。米軍規格の「MIL-STD-810G」をクリアし、1.22mの高さからの落下に耐えます。エコ素材を採用。99.99%の高透明感で、iPhone本体の美しさを一層引き立てます。優れた黄変防止性能。カメラレンズのフレーム部がスタンドとして機能します。指紋や汚れがつきにくい設計。ワイヤレス充電に対応。画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMA クリア 対応機種iPhone 15 Pro MAX 特性耐衝撃性
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷