23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質塩化ビニル
1枚
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/3穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも! 仕様本文:上質紙・64ページ 本体質量(g)138 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4 寸法(横×縦)(mm)本文:179×252 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本
1冊
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも! 仕様本文:上質紙・64ページ 本体質量(g)77 寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4 寸法(横×縦)(mm)本文:128×182 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本
1冊
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/レインボー
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)350 寸法B(mm)100 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)0.4 透明
1枚
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表紙素材は半透明カラーPPシート
仕様表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付 幅(mm)210 サイズB5 高さ(mm)270 奥行(mm)16 穴数26 収納枚数(枚)30
1冊
539 税込593
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8 長さ(m)5 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンコー(三甲)マドコン
オールプラスチック製
適合オリコンL51Bフタ 材質PP 機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンコー(三甲)マドコン
オールプラスチック製
フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B 材質PP 底形状斜格子リブ 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サンクレットオリコン51Bシリーズ 、オリコンP51Bシリーズ 、ペタンコシリーズ
材質PP 底形状斜格子リブ 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125 材質アクリル板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。推しのクリアーホルダーや雑誌の切り抜きを傷や汚れから守って保管できる。推しのクリアホルダーを保護して持ち帰れる。外袋まで覆うサイズ。B4ミニサイズの雑誌の切り抜きを折れずに保護できるサイズ。折れにくい厚口タイプ。指掛けがなく全面を保護できる。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工。推し活以外の使い方:書類を入れたクリアーホルダーをそのまま入れられます。客先へ持っていくクリアーホルダー入りの書類をきれいに持ち運ぶのに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) クリアー 入数(枚)3 適合サイズA4クリアーホルダーサイズ、B4ミニサイズ 外形寸法(幅W×高さH)(mm)242×345
1パック(3枚)
399 税込439
4日以内出荷

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも! 仕様本文:上質紙・64ページ 本体質量(g)97 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4 寸法(横×縦)(mm)本文:148×210 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本
1冊
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工を施した上品な風合いの表紙が特徴のAタイプ。気品あるペールトーンの表紙でシーンを選ばず使いやすい!。日曜始まり。週のはじまりを日曜から意識することで快適な生活習慣を実現!カレンダーと同じ見え方なのでデスク用や2冊目の手帳としても最適です。ノートページはロジカル罫を採用。ノートページは1ページ=24時間×31日の構成。一日一行で一か月の予定を組める仕様になっています。フリープラン。ノートページを縦に3分割したリストボックス付きのフリープランページです。
用途一年間安心して使えるロジカルダイアリー。1 冊目にも2 冊目にも! 仕様本文:上質紙・64ページ 本体質量(g)48 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×4 寸法(横×縦)(mm)本文:105×148 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本
1冊
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切な本を購入した時のまま、美しく保存出来るマットタイプのブックカバーです。光の反射を抑えて背表紙が見えやすく、なめらかな触り心地が特徴です。
材質OPP素材 透明(マット) 厚さ(μm)素材:40
1セット(15枚)
329 税込362
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)