21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP 長さ(m)20 無色透明 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA 長さ(m)10 連続使用温度(℃)250 クリア
1巻(10m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20
1巻
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

書類を機能的に分類できるジャバラ式ポケット。差し替え式のポケット見出し付き。タイトル記入でしっかり分類・整理可能。
サイズA4 仕様差し替え見出し紙付き 材質PP 幅(mm)240 高さ(mm)330
1冊
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。
容量(L)10 (本体)透明 材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
1個
599 税込659
当日出荷

ウシオライティングUPチューブ
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8 耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事) 材質ポリプロピレン
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UPチューブ 20m
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20 材質ポリプロピレン 透明
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。 50枚スピンドルケースの収納に適した64枚収納です。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
収納量ブルーレイディスク・DVD・CD/64枚 付属品背表紙 材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×280
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。 50枚入りスピンドルを2個分収納できる104枚収納です。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
収納量ブルーレイディスク・DVD・CD 104枚 付属品背表紙 材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙 タイプ本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×102×280 収納枚数(枚)104
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDVD・CDファイルケース
ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。30枚スピンドルなら3個分、50枚入りスピンドルなら2個分収納できる128枚収納です。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
セット内容ケース、背表紙 材質ケース/PP、背表紙/紙 寸法(mm)W152×D113×H280 質量(g)524 収納量ブルーレイディスク・DVD・CD128枚
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。 30枚スピンドルケースの収納に適した32枚収納です。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
収納量ブルーレイディスク・DVD・CD 32枚 付属品背表紙 材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×31×280
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDVD・CDファイルケース
定期的に送られてくる通信教育教材のディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納できるファイル型メディアケースです。ディスクと一緒にジャケットが収納できる専用ポケット付きで、音楽CDなどのジャケットと合わせてディスクを整理・保管することができます。不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
用途ディスクと一緒にジャケットも収納できる専用ポケット付きで、通信教育教材DVDなどにも最適なファイルケース。 収納枚数(枚)32 材質PP(ケース)、紙(背表紙) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×280 質量(g)340 付属品背表紙 対応メディアBlu-ray/DVD/CD タイプ本体 適合寸法(mm)【ジャケット】W125×D1.2×H130以下
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple iPhone 7をキズから保護するクリアハードケースです。 軽くて付けているのを忘れるほどのフィット感があります。ポリカーボネート製で強度も抜群です。 iPhone 7のデザインをそのまま楽しみたい方におススメのクリアタイプです。 ケース表面をキズつきにくくし、つややかな透明感を出すUVハードコーティングを施しています。 お好みのストラップが取り付けられるホール付きで、落下防止にも役立ちます。 ケースに入れたままコネクタやボタンが使用できます。
アズワン品番64-0897-46
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

端末やケースを選ばず装着できる多機能ショルダーストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/水に濡れてもすぐに乾く速乾タイプ/カジュアルなバイカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様
付属品ケーブル穴用挟み込みシート 材質【ストラップ】PP+亜鉛合金+ポリエステル、【挟み込みシート・クリア】TPU・鉄 本体質量(g)28.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【挟み込みシート】約55×0.6×36 対応機種iPhone、スマートフォン 各種 ストラップ幅(mm)約6 ストラップ長さ(cm)約40~70 適合ケース【対応ケース】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のもの・ハイブリッドケース※シリコン製および柔らかい素材・薄型のケースは使用できません。※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。※本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース 対応機種OPPO A3 5G 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/極み設計
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース 対応機種OPPO A79 5G 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種OPPO Reno11 A
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷