25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)もずく出荷容器
用途もずく出荷用容器 材質PP 有効内寸(mm)60×60×47 外寸(mm)88×88×55 内寸(mm)76×76×49 フタなし
1個
45 税込50
翌々日出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8711-07
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8709-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8710-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.35 耐荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)254 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス#043
RoHS
様々な小物部品の収納に適したコンテナです。
材質PP 有効内寸(mm)191×131×14 内容量(L)0.43 外寸(mm)210×150×23 内寸(mm)191×131×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス#6-4
RoHS
様々な小物部品の収納に適したコンテナです。
材質PP 有効内寸(mm)306×214×86 内容量(L)6.4 外寸(mm)350×255×100 内寸(mm)313×221×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 高さ外寸(mm)272 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)252
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。従来のトラスコオリコンとは異なり内倒式なので折り畳み時の高さをさらに低くすることができました。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 材質ポリプロピレン(PP) タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり 最大積載荷重(kg)15 高さ外寸(mm)171 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)280 外寸法・間口(mm)386 有効内寸法・間口(mm)346 有効内寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・高さ(mm)153
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 高さ外寸(mm)221 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)201
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンコー(三甲)モズクカップ
用途もずく出荷用容器 材質PP 種別105 外寸(mm)70×48×61 内寸(mm)61×47×14.99(1530) フタなし
1個
62 税込68
翌々日出荷

サンコー(三甲)もずくカップ
用途もずく出荷用容器 材質PP+PE 外寸(mm)70×54×61 内寸(mm)61×53×PS フタなし
1個
65 税込72
翌々日出荷

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途ガッチリとめる足長タイプ 材質PS樹脂・鋼線 透明 タイプダルマタイプ 包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS) 針長(mm)25
1ケース(15本)
229 税込252
当日出荷

材質PP(ポリプロピレン) 外寸(mm)400×280×125 内寸(mm)369×248×110 収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24 アズワン品番1-9537-02
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)8 透明 仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器PS) 材質PS樹脂,ステンレス針 頭径(Φmm)12.5
1ケース(30本)
249 税込274
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
用途ピン 針長(mm)10 タイプマップピン 材質PS樹脂/鋼線
1ケース(70本)
279 税込307
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)493×335×311 内容量(L)52.7 外寸(mm)530×366×325 圧縮荷重(kN[kgf])3.59(367) アズワン品番67-7112-88
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)10 透明 仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器PS) 材質PS樹脂,鋼線
1ケース(20本)
249 税込274
9日以内出荷