5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格USB2.0 規格準拠 コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C 対応USB PD (Power Delivery)対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5インチ SATA HDD/SSD用 外付けポータブルケース。USB3.1(5Gbps)の高速転送で、大容量データもスマートに保存。Windows/Mac両対応、軽量&コンパクト設計です。
用途PCとの接続インターフェースとして 仕様対応データサイズ:6TB 付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm クリア 質量(g)53 対応機種Windows、Mac 寸法(cm)7.8×12.5×1.3 適合サイズ2.5インチ インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : SATA(シリアルATA) 伝送速度5Gbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として 付属品USB-C(オス)-USB-A(オス) クリア 質量(g)52 出力USB3.1 Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13 入力SATA3.0 ケーブル長(mm)500 伝送速度(Gbps)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷