こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
楽らく出し入れ浴槽台。今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。浴槽から取り出した時の水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくなるために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。
材質アルミ、PP、エラストマー
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
最大使用者体重(kg)100
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。
材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス
質量(g)690
テープ種類大巻/小巻両用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。カッター、はさみ等で簡単にカットできます。
用途出入り口の汚れ落としに。すべりやすい箇所に。
材質PVC
厚さ(mm)13
『足元シート フンバレルーナ』を使用すると、ベッドやソファから立ち上がる時にすべり止め効果があり、足元がすべらないので、足を踏ん張って安心して楽に立ち上がれます。ソフトな足ざわりで適度なクッション性がありつつ、端がめくれにくい薄さと床面にピタッと置けるので、つまずきにくいのが特徴です。すべり止め効果が高いシリコン素材を使用しているので、マットがズレにくくなっています。表裏がなく、どちらのカラーでも使用できます。
用途ベッドやソファから立ち上がる時に。
寸法(mm)約50×69×1.5
色リバーシブル(ベージュ×ブルーグリーン)
1枚
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。
仕様浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、すべり止めシート
材質(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×16~26(6段階)
最大使用者体重(kg)100
軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。
仕様浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、すべり止めシート
材質(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP
質量(kg)約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×12~20(5段階)
最大使用者体重(kg)100
関連キーワード