透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途事務・軽作業用。
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
材質ABS樹脂
全長(mm)137
質量(g)15
刃厚(mm)0.38
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途厚物切り作業用。
規格L型
材質ABS樹脂
全長(mm)147
質量(g)41
刃厚(mm)0.45
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)
適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる
刃をしっかり固定するロック機能付き
貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼
仕様オートロック機能
材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)135
外幅寸法(mm)14
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。
材質本体:ABS樹脂、スライダ:POM
タイプオートロック式
刃幅9.2mm
刃厚(mm)0.4
適合替刃CU-201、CU-203
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11
適合替刃A型替刃
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能
付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)143
刃幅(mm)9
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1550
材質(刃)ステンレス鋼
適合替刃0.5
使いやすい事務・軽作業用カッター。安定して切りやすい幅広タイプです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)26
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)146×21×12
適合替刃A型替刃
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に
色リーフグリーン
入数小型AD30°刃×1枚
適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
関連資料(1.06MB)
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ
材質(本体)鉄
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11
アズワン品番64-8251-03
適合替刃A型替刃
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃!
凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。
さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい!
チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター
材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス
質量(g)約26
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス
グリーン購入法適合
オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター
規格L型
仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼
全長(mm)186
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)97
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK120
適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
一般的な小型刃が使える業界最短設計
カラフル・キュート・コンパクトなデザイン
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃
刃をしっかり固定するオートロック機能付き
横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼
仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き
材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)119
外幅寸法(mm)22
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
刃はネジ止め式でしっかり固定。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)155
質量(g)85
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
刃はネジ止め式でしっかり固定。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
刃折り器(スナッパー)付
用途厚物切断用
規格L型
色グリーン
トラスコ品番813-4386
種別カッター
質量(g)79
適合替刃・カッター替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブル
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。
女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。
指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。
刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。
スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。
刃をしっかり固定します。
カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。
湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。
内部の刃が見えない安心設計。
刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。
折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材
仕様使い切りカッター
材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
切る・突く・剥す 万能ツールカッター
用途切る・打つ・剥がす・突くマルチ機能カッター
質量(g)79
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
作業を安定させるブレない0.6mm厚刃。ネジロックタイプ。
色オリーブグリーン
タイプネジロック
規格L形
刃厚(mm)0.6
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質オレフィン系樹脂
厚さ(mm)1.2
色グリーン
規格カット品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
各種フィルム、布、紙などの断裁、大型印刷出力機やカッティングプロッター機などに最適な製品です。
また、学校、工房、スタジオなどでデスクマットとしても多く使用されて、その優れた耐久性とプロ仕様の大型サイズは、様々な用途やご利用環境にマッチすることから秀逸な品と評価をいただいています。
耐久性ある4mm厚構造のワーロンパワーマット
用途学校、工房、スタジオ、作業場、工場等のカッターナイフ作業台用下敷きマットに最適。
材質軟質PVC、硬質PVC
色緑
タイプパワーマットシリーズ
呼び厚さ(mm)4.0
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
用途マグネットシート
仕様シート面:艶無
材質ラバーマグネットシート/PVCフィルム
寸法(mm)100×300×0.7
水はけがよいのが特長の衝撃緩衝マット。
抗菌・防カビでロール状に巻き取れる為メンテナンスが楽におこなえ、収納が簡単。
家庭用カッターナイフで簡単に切れる為敷き詰めてご使用下さい。
防炎認定商品です。
別途サイズお見積り致します。
※洗い場・脱衣場用です。
材質PVC+ポリエステルファイバー
質量(kg)約6.0
幅(cm)200
厚さ(cm)0.7
奥行き(cm)100
抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。
保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。
指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。
家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。
家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。
敷き詰めてご使用下さい。
※別途サイズお見積り致します。
材質ポリエステル補強塩ビ発泡体
質量(kg)約3.0
幅(cm)100
厚さ(cm)0.7
奥行き(cm)100
関連キーワード