108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
1箱(1000本×1箱)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

江戸川物産プチストロー
小さく短いプチストローです。
外装なし 商品タイプストレートストロー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)35×130 耐熱温度(℃)40 入数(個)120
1パック(120本)
119 税込131
当日出荷

1箱(500本)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズのカラーストローです。
長さ(mm)130 外装なし 商品タイプストレートストロー 直径(Φmm)3.5 材質ポリプロピレン 入数(個)100
1パック(100本)
119 税込131
当日出荷

ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 直径(Φmm)6 入数(個)200 商品タイプストレート
1袋(200本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細く短いのでカクテルグラスに最適です。パーティーシーンのドリンクに黒が映えます。また、バーや喫茶店、レストラン等、業務用でのご使用にもおすすめです。
1袋(1000本)
999 税込1,099
当日出荷



1本1本袋入り。曲がるストロー 使い捨て。 小さい缶や紙パック飲料に使いやすいミニサイズのストロー。 透明袋入りだから清潔。 袋はひっぱって簡単オープン。
耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
99 税込109
当日出荷


1箱(200本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)36 入数(個)100 入数100本 TKG品番9-0985-1501 TKG品番(2017)6-0868-0901
1パック(100本)
199 税込219
欠品中

アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック 種類ストレート 直径×長さL(Φmm×mm)8×70 関連資料(1.35MB)
1ケース(800本×20箱)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズのドリンクに最適!
長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)約38.2 入数(個)100
1パック(100本)
99 税込109
当日出荷

アイスコーヒー用によく使われる、細いストローです。
材質PE 全長(mm)180 直径(Φmm)4.5 包装形態個包装 入数(個)500 商品タイプストレート
1箱(500本)
469 税込516
当日出荷

長さ(mm)190 外装あり 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)5 材質ポリプロピレン 質量(g)50 入数(個)80 入数80本 TKG品番9-0985-1401 TKG品番(2017)6-0868-0801
1パック(80本)
299 税込329
当日出荷

材質ポリプロピレン 包装形態個包装 入数(個)500 直径×長さ(mm)4.5×180 商品タイプストレートストロー
1個(500本)
608 税込669
当日出荷


ストリックスデザインポケッチュストロー グリーン
ペットボトルに装着し、ワンタッチでペットボトル飲料を飲むことができる飲み口(取り換え用ストロー付属)。小さいペットボトルに装着する時は、ストローを切ってご使用ください。片手で開閉できるので、蓋を開ける煩わしさがありません。ストローは使い捨てなので衛生的です。飲み口のシリコン部分は短いため、洗いやすい構造となっています。
用途入院時やスポーツ時、お子様からお年寄りまで使いやすい設計です。 材質フタ=ABS樹脂、吸い口ストロー=シリコーンゴム、本体・ストロー・調節ジョイント=ポリプロピレン、パッキン=ポリエチレン、バネ・ピン=ステンレス 寸法(cm)【キャップ】約直径3.5×高さ3 【取替ストロー】約直径0.6×長さ21
1個
489 税込538
当日出荷

1箱(500本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!
用途無負荷回転数:10,000bpm 。ストローク:6mm 。やすり軸:5mm 。騒音:85dB 。本体全長:195mm。自重:0.56kg 。エアインレット:Rc1/4 。折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736) 。4種やすり付き(JTC7745P) 。作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208) 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.66MB)
1個
34,880 税込38,368
5日以内出荷

EA991C9、10(カートリッジグリース)が使用できます。NLGI1~3、加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動。Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キー キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)1.5 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数(GHz)2.4 コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。) バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)160 充電時間(時間)最大約3 連続使用時間(時間)最大20 対応OSWindows10、Windows11 材質ABS/ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12 質量(g)約62 セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書 保証期間6か月 ホワイト 接続方式Bluetooth
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ
エコ商品
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-20~+85 耐電圧(V)初期:AC1000 1分間 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 スイッチON-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
目量(mm)0.01 器差(μm)±2
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。、エアー抜きも簡単にできます。、圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。、EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
危険物の類別非危険物
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60 シリーズカラー 質量(g)平均97 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントストレート
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60 シリーズカラー 質量(g)平均97 シリーズXTR M9100 シリーズ ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ ホースジョイントストレート
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

東洋器材科学YEA採水瓶 1セット
キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径43Φ、外径95Φ、全高197mm●容量:1L●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-35
1セット(30袋×1個)
21,980 税込24,178
17日以内出荷

東洋器材科学YEA採水瓶 1セット
キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径42Φ、外径75Φ、全高163mm●容量:500mL●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-33
1セット(50袋×1個)
21,980 税込24,178
17日以内出荷

東洋器材科学YEA採水瓶 1セット
キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径42Φ、外径75Φ、全高163mm●容量:500mL●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-32
1セット(50袋×1個)
18,980 税込20,878
13日以内出荷

東洋器材科学YEA採水瓶 1セット
キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております
1セット(30袋×1個)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

東洋器材科学TYK 1セット
キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部53×53mm、全高110mm●容量:200mL●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-29
1セット(100袋×1個)
15,900 税込17,490
8日以内出荷

東洋器材科学TYK 1セット
キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PP アズワン品番65-8737-31
1セット(50袋×1個)
21,980 税込24,178
17日以内出荷