イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!。設置は簡単なワンタッチタイプ。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
セット内容本体フレーム、テントカバー
材質PVC、スチール(粉体塗装)
質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×320
イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。持ち運ぶときは軽量でコンパクト、広げるとBIGサイズに!。設置は最小2人でOKのかんたんワンタッチタイプ。コンパクトに折り畳めば付属の収納袋に入れて持ち歩くこともできちゃう。かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
セット内容本体フレーム、テントカバー、収納バッグ
材質ポリエステル、スチール(粉体塗装)
イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテント。広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。ワンタッチで簡単に広々とした日陰が作れます。さらに取り外しが可能な横幕が3面付き!。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
セット内容本体フレーム、テントカバー
材質PVC、スチール(粉体塗装)
質量(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×320
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)5.6(天幕のみ)
寸法240×480
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)3.6(天幕のみ)
寸法180×360
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)9(天幕のみ)
寸法360×540
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)3.2(天幕のみ)
寸法240×240
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
タイプスチール・アルミ複合タイプ
ミスタークイックテントの最高峰!フレームは一体式構造 レインガードフレームが付いているので雨水はスムーズに流れ、天幕の張りを支えます 支柱は38mm角 桁のクロスフレームには芯材を入れ耐久性を強化。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)35.5
タイプ総アルミタイプ
寸法240×360 全高317~353
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY
付属品ジッパー式ビニールケース
材質ナイロン100%
長さ(m)30
耐荷重(kg)250
太さ(mm)4
必要な長さにカットして使えます
用途テントやタープの設営やグランドシートの固定に。荷物のまとめや固定に
色オリーブドラブグリーン
フック付きで取付け簡単
用途テントやタープの設営にやグランドシートの固定に。荷物のまとめや固定に
材質ゴム(内側):天然ゴム/被覆(外側):ポリプロピレン/金具:スチール
色オリーブドラブグリーン
太さ(mm)6
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り
材質ナイロン100%
長さ(m)5
耐荷重(kg)250
太さ(mm)4
多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。
タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。
別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。
付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚
寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800
質量(g)2000
材質(フレーム)スチール(紛体塗装)
材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工
適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア
反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・。パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>。- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)。‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)。- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)。屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
仕様5M
材質ナイロン
寸法(cm)300×300
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)30.9
材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)322~353
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)194~225
収納時寸法(cm)24×24×158
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数14人
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。
長さ(cm)60
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
寸法(cm)300×450
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)40.5
材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)322~353
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)194~225
収納時寸法(cm)24×31×158
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数21人
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162
閃光数(min-1[回/分])105
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)0.7
定格電力(W)キセノン放電管17
定格電圧(V)24
外径(Φmm)164
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12~24
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色ODグリーン/ブラック
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
寸法(cm)240×480
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)45
材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)277~293
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱6本
軒高(cm)162~178
収納時寸法(cm)24×41×127
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数18人
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)1.0
定格電力(W)キセノン放電管12
定格電圧(V)12
外径(Φmm)164
閃光数(min-1[回/分])220
スペインの文房具メーカー MILANのデザインがとてもかわいい『ジグザグハサミ(替刃8本入り)』です。ハンドル部分は共用で、刃の部分のみを取り換えて使用するタイプのはさみです。8種の切り口デザインを自由に組み合わせられるので、工作好きの方にお勧めです。パッケージもかわいいので、お子さまへのプレゼントにも最適です。材質:プラスチック・ステンレス。内容:替刃8種(オレンジ・レッド・パープル・ブルー・ターコイズ・ライトグリーン・ピンク・イエロー)、ハンドル部分(パープル)。
用途学校や職場などでお使いいただけます。お子様へのプレゼントに最適です。
色替刃8種(オレンジ・レッド・パープル・ブルー・ターコイズ・ライトグリーン・ピンク・イエロー)、ハンドル部分(パープル)
質量(g)286
刃部加工特殊形状
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
マグネットバックル、Q.C.R採用の防水バッグ。ロールダウン開閉式の入り口で高い防水性を誇る、AQA DRYシリーズのインナー防水仕様ワンショルダー。想定外の天候急変にも安心して対処できるマージンは、ライディングにゆとりを生み出します。右掛け左掛け両用を考量したシンメトリー設計でユーザーを選ばず、メッシュポケットと大型ファスナーポケット(非防水)を備えた補強板入りフロントパネルをサイドのテンションベルトで調整することで、シルエットを崩すことなく荷物の増減に対応しバッグの安定感を高めます。新採用のマグネットバックルは片手での着脱を可能にし、ショルダーベルトはDリングを引けば即座に緩み、ベルト端を引けば締まるQ.C.Rシステムを備え、バッグの開け閉めの煩わしさから解放されます。その他にも、ライディング時にズレがちなショルダーバッグをしっかりとホールドするクロスベルトや、グローブのままでも開け閉めしやすいクイックオープンZIPタブ・メイン収納口の指かけループ・大型Dリングなど、バイクでの使用に特化かつ必要不可欠な機能を盛り込んだ、防水ショルダーバッグです。
容量(L)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×130×140(最大)
関連キーワード