世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)6.3
容量(L)57
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50
収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5
ゴルフクラブの持ち運びがラクラクでスロープレーの防止にもなります。クラブを4~5本収納可能でセルフプレー時のクラブの持ち運びが楽になります。クラブ忘れ防止にもなります。バリエーションに富んだ圧倒的な種類のデザインをラインナップ、コースだけでなく練習場での使用にもおすすめです。握りやすい大型グリップ、収納しやすいフロントポケット、グローブホルダーなど、ミニバッグとしての機能も充実です。
用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなしなどの練習などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×800×190
付属品ショルダーストラップ
材質布
道路工事、建築現場、港湾作業など、走行する自動車や大型機械との接触といった危険から身を守るための高視認性タイプです。オーストラリアからパナマ運河まで世界中で使われているモデルです。低光源で視認できる反射板を使用しています。給水口カバーにより給水口を清潔に保ち、外部から保護します。給水口カバーに設けられたポケットに鍵や必需品を収納可能です。
用途道路工事、建築現場、港湾等の作業時の水分補給に。
仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得
材質収納パック:ナイロンその他、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム
容量(L)2.5、リザーバー:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×370
ビッグベイト、ジャイアントベイト、ロングワームの収納に便利な大型タイプ。仕切り板のないフリータイプなので様々なものをたっぷり収納することができます。E.G.バッカンLに3個収納可能。インデックスシール付。
寸法(mm)356×230×82
色グリーン
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
表地がポリウレタンでコーティングされ軽い雨を弾きます。また、ファスナー箇所はカバー付きで雨が浸入しにくい構造になっています。夜間の安全対策として反射材が付いています(ファスナー引手、ピスネーム)。収納に便利な吊りポケット、大型仕切りポケットやキーフックがついています。
容量(L)25
混率(%)表地 ポリエステル100(表面PUコーティング) 底面 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100
機能撥水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約32×44×14
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。B4サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
材質ポリプロピレン不織布
生地目付75g
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。B4サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
サイズ小
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×330×110
材質ポリプロピレン不織布
生地目付75g
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A3サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
サイズ大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×400×120
材質ポリプロピレン不織布
生地目付75g
マグネットバックル、Q.C.R採用の防水バッグ。ロールダウン開閉式の入り口で高い防水性を誇る、AQA DRYシリーズのインナー防水仕様ワンショルダー。想定外の天候急変にも安心して対処できるマージンは、ライディングにゆとりを生み出します。右掛け左掛け両用を考量したシンメトリー設計でユーザーを選ばず、メッシュポケットと大型ファスナーポケット(非防水)を備えた補強板入りフロントパネルをサイドのテンションベルトで調整することで、シルエットを崩すことなく荷物の増減に対応しバッグの安定感を高めます。新採用のマグネットバックルは片手での着脱を可能にし、ショルダーベルトはDリングを引けば即座に緩み、ベルト端を引けば締まるQ.C.Rシステムを備え、バッグの開け閉めの煩わしさから解放されます。その他にも、ライディング時にズレがちなショルダーバッグをしっかりとホールドするクロスベルトや、グローブのままでも開け閉めしやすいクイックオープンZIPタブ・メイン収納口の指かけループ・大型Dリングなど、バイクでの使用に特化かつ必要不可欠な機能を盛り込んだ、防水ショルダーバッグです。
容量(L)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×130×140(最大)
縦方向にしっかり容量確保した3.3Lホルスター。長財布や500mlペットボトルも難なく入る縦方向に容量を確保した大容量ホルスター。内容量に応じて圧縮したり、走行時に飛散紛失しがちなキャップをばたつかないようホールドし紛失リスクを大幅に軽減するホールドコードをはじめ、ワンプッシュでオープン/クローズができる利便性の高いグリムロックカラビナを標準装備、片手でカラビナをかけられる大型カラビナループ、グローブホルダーなど、乗車時・降車後にうれしい機能を備えました。内側には中身が見やすいクールグレー色の生地を使用し、メインスペースは小物用スリットポケットと大きく開放した時に荷物の脱落を防ぐ三角マチを装備。入り口から底部まで同じ厚みを確保したメインスペースは無駄なく荷物を収納できます。各機能をできる限り左右両用となるよう設計し、右足左足どちらでもお好みに合わせて着用可能です。
容量(L)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×260
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。
用途社内回覧用ケースに。
幅(mm)345
サイズA4
高さ(mm)260
質量(g)160
奥行(mm)30
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。
用途社内回覧用ケースに。
奥行(mm)30
幅(mm)250
高さ(mm)190
質量(g)100
サイズA5
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
材質本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)2.6
幅(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)折りたたみ時:36.5、バッグ:20
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。スリムバスケット。横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。大型サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。フロントバスケット用。エコバッグ
仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置)
全長(mm)1595
質量(kg)バッテリー:約2.2
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)925~975
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:302
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12(28cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715~870
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1050
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:別売品(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6
6~7人座れる大型のクッションレジャーシート。
3層構造で長時間でもおしりが痛くなりにくい。
付属品ストッパー×4個、手提げバッグ
関連キーワード