本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)964
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)900
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-5308-68
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
車輪径(Φmm)150
高さ(mm)964
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)1100
材質(車輪・金具)スチール
アズワン品番64-5308-69
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1100
材質(荷台)スチール
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
出し入れラクラク 押入れの奥まで有効活用!
材質パイプ:スチール(PPコーティング)
車輪径(Φmm)40
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)370
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)780
材質(荷台)PP/PE(キャスター取付部:ABS樹脂)
1セット(2台)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)4
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)4.5
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館
幅(mm)510
質量(kg)3.9
高さ(mm)758
奥行(mm)525
張地ビニールレザー
材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)440
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
グリーン購入法適合
背・座ともにベンディングする「FRS」ミーティングチェア(PVCレザー張り)。
背・座ともにベンディングし、しなやかな座り心地が得られます。
座にパンチングの樹脂を使用しているので、座ると自然とたわみ、快適な座り心地が得られます。
仕様JOINTEX推奨ユニバーサルデザイン商品
適合台車:PS-D25
材質背:ポリプロピレン、座(張地/芯材):PVCレザー張/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン
幅(mm)514
高さ(mm)777
奥行(mm)537
キャスターなし
肘掛なし
機能横連結
座高(mm)440
材質(脚)Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)418×435
グリーン購入法適合
スタッキング可(最大4脚)
メモ台なし
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード