35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
16,000 税込17,600
8日以内出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ 材質極軟質ナイロン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50 使用流体空気、水、油 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)350 寸法B(mm)100 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水 材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸 グリーン 定尺(m)100 特性耐圧、耐久、耐摩耗 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時) 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1440 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)520
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白 トラスコ品番808-3818 質量(kg)1 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)28 使用範囲(mm)940 使用流体圧縮空気、真空 芯数7 コイル径(mm)145 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)270
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
モスグリーン 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時) 使用流体空気、水
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)940 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)180
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 質量(kg)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1840 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)720
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと 使用流体空気、水 継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
1本(20m)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用 材質耐水軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 厚さ(mm)2 オリーブドラブ(OD色) タイプ両面タイプ
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm)4 オリーブドラブ(OD色) タイプ両面タイプ
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベックス結束バンド緑色
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 緑色 使用温度範囲(℃)-40~85 最小結束径(Φmm)5
1袋(100本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトサイズで持ち運びに便利なニュースタイル工具箱です。内面は両面凹凸スポンジ仕様で工具をしっかりホールドします。取っ手は握り易いアーチ型デザインです。(ポリアミド)ロックキーはツヤ鮮やかなクリアー亜鉛合金(ZDC)ロックキー1本付きです。
用途工場内でノギスの持ち運びに。出張やメンテナンス作業に。レジャー・アウトドアに。ギフトに。 質量(kg)0.61 材質(本体)スチール 質量(g)610 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)40 外寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・奥行(mm)137 有効内寸法・高さ(mm)30 有効内寸法・幅(mm)286
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)