必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)100×300
質量(g)80
タイプ等方性磁石
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
厚さ(mm)0.8
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895
材質塩化ビニール
質量(kg)1.7
防炎性能試験番号A860027
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業にかかる時間を短縮することで作業の効率化を図れます。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
材質フレーム/アルミニウム
形状単体型
幅(mm)1500
質量(kg)5.7
高さ(mm)1800
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム
幅(mm)900×1800×2枚+1800
質量(kg)12.6
高さ(mm)1800×1枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム
幅(mm)1800
質量(kg)10.8
高さ(mm)1800×2枚
使用脚キャスター式
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)約0.35
ウエストを巻くように回り込む幅広フィットゴムベルトで、正面1ヶ所のマジックテープを止めるだけで手軽に着用できます。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード