パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
仕様シボ加工
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(4ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)284
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)262
外寸法・間口(mm)366
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子
材質ポリカーボネート、ABS
色グリーン
本体質量(g)457
レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48
フラッシュ自動調整出力真空放電管
視野横40°、縦41°
焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96
動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%
絞りf11-64
セルフタイマー9秒
シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
関連資料(5.04MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード