ティッシュボックス感覚で使用できるマイクロファイバークロス。
用途あらゆる硬質表面に対して付着する汚れや、清拭クロスとして
寸法(cm)30×30
長めのループパイルで、汚れをしっかりキャッチします。
使用後は水洗いで、すっきり汚れが落ちやすいです。
糸が抜けにくく、色落ちしにくい原着糸使用です。
寸法(mm)200×300
質量(g)35
材質レーヨン・ポリエステル
吸水性が高く、糸くずの出ない、万能マイクロファーバークロス。従来品(薄手)より一回りサイズダウンし、若干厚みを持たせたクロスです。約36cm×約36cm
いつも清潔な水回りの秘訣は、水滴を残さないこと。ダイニングテーブルも、棚も、窓も、小まめに拭き取ることで、常に綺麗を保てるもの。ティッシュのようにさっと引き出せるクロスは、面倒な拭き掃除も気楽に習慣化させてくれます。出しっぱなしでも、雑貨のように馴染むパッケージもスマート。清潔と効率の両立を図る、デキる大人の必須アイテムです。
用途キッチン、リビングなどのお掃除の乾拭き・水拭きに
寸法(mm)【クロス】200×200
混率(%)ポリエステル85、ポリアミド15
手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!。高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります。拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現。厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としても。カラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)
材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布)
色グリーン
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
TKG品番9-1329-1003
1個(100枚)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マウスに貼って使うグリップテープ 10cm x 15cm のシートを自由にカットしてマウスに貼り付け、自分好みの握り心地にカスタマイズ。
独自に開発した素材「デュラソフトポリマー(DSP)」を使用。素材の厚みは0.5mmと極薄で、曲面でもぴったりと貼ることできる。
カット用専用キット付き(カット用シール、アルコールワイプ)。
材質デュラソフトポリマー(DSP)
厚さ(mm)0.5
色グリーン
シートサイズ(cm)10×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
マウスに貼って使うグリップテープ 10cm x 15cm のシートを自由にカットしてマウスに貼り付け、自分好みの握り心地にカスタマイズ。
独自に開発した素材「デュラソフトポリマー(DSP)」を使用。素材の厚みは0.5mmと極薄で、曲面でもぴったりと貼ることできる。
カット用専用キット付き(カット用シール、アルコールワイプ)。
材質デュラソフトポリマー(DSP)
厚さ(mm)0.5
色ミントグリーン
シートサイズ(cm)10×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
詰め替えがとっても簡単!カラフルなノック式ペンタイプの修正テープ「ホワイパー RUSH 」の交換テープ。消したいところをぴったり消せる!引いて1行、押して1文字。消したい部分が見やすく、細かい部分もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサルデザイン!。ミニローラーヘッドで滑らかな引き心地!先端の小さなローラーが修正部分に密着。ヘラ式に比べ、テープの引きが軽く滑らかです。また、多少の傾きにもヘッドが紙面に密着し、ピタッと転写。テープの浮やひび割れを防ぎます。テープ交換式でエコロジー。本体ケースを開いて上からリフィールを入れるだけで簡単に交換できます。リフィール交換でデコラッシュに!ホワイパーラッシュの本体は、デコレーションテープ”デコラッシュ”との互換性があります。同じ本体で、修正テープとデコレーションテープをご使用できます。
長さ(m)6
仕様ホワイパーラッシュ用交換テープ
質量(g)6
タイプタテ引き
商品タイプ交換テープ
ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)150×200
厚さ(mm)0.8
仕様つやあり
材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート
商品タイプホワイトボード
デュアルヘッド採用により、本体の傾き具合に関わらず、テープを紙面に密着させて”テープの付の良さ”を実現しました。
さまざまな持ち方に対応したマルチボディーなので利き手を問わず持ち方も選ばないので、本体やペン先など使いやすい持ち方で使用できます。
ヨコ引きタイプなので横書き文字が消しやすいです。
経済的な詰め替えタイプです。詰め替え方も簡単です。
テープ長さ(m)10
材質ケース/R-PS
種類詰め替え用テープ
エコマーク認定認定
テープ地色白
商品タイプ詰め替え用テープ
エコマーク認定番号17 112 242
フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ
約250枚収容
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。
サイズA4-S
種類フラットファイル
穴数2
タイプタテ型
収容数250枚
とじ厚(mm)25
外寸法(高さH×幅W)(mm)307×231
背幅(mm)30
材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS
穴間隔(mm)80
材質(表紙)発泡R-PP
再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
コーテイングタイプだからホワイトボードを傷つけにくい!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約16枚までとまる。
直径(Φmm)30
仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)7
修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>専用の替えテープです。
材質テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸
種類詰め替え用テープ
テープ長さ(m)10
エコマーク認定認定
テープ地色白
商品タイプ詰め替え用テープ
エコマーク認定番号17 112 270
きれいに引ける修正テープ。デュアルヘッド採用で柔軟にヘッドが動き、先端が紙面にぴったり密着します。
横書き文字が消しやすいヨコ引きタイプ。
テープ長さ(m)10
テープ地色白
材質本体・詰め替えケース/R-PS
種類詰め替えタイプ本体
エコマーク認定認定
商品タイプ本体(詰め替えタイプ)
エコマーク認定番号17 112 241
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ
約250枚収容
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。
種類フラットファイル
穴数2
タイプヨコ型
収容数250枚
背幅(mm)30
材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS
とじ厚(mm)25
穴間隔(mm)80
材質(表紙)発泡R-PP
再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
ホワイパーV専用交換テープ。交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー修正テープです。※「ホワイパーV」の交換テープは「ホワイパーV」本体のいずれとも互換性があります。※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。
テープ長さ(m)10
適合ホワイパーV専用交換テープ
材質紙
エコマーク認定認定
商品タイプ交換テープ
エコマーク認定番号18 112 240
コーテイングタイプだからホワイトボードを傷つけにくい!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約12枚までとまる。
直径(Φmm)18
仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
厚さ(mm)9
B4用紙(257×364mm)を収容できます。
サイズB4
厚さ(mm)80
耐荷重(kg)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55
縦(mm)300(390)
横(mm)400
携帯に便利なペンタイプ。コンパクトなスリムボディーです。
用途修正用品
テープ長さ(m)6
商品タイプ本体(使い切り)
ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。
用途わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができ、長時間の使用でも疲れにくい、手にやさしいマウスです。 。手の小さな方、長時間マウスを操作する方にお勧めです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 。2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
サイズ分類:Sサイズ
質量(g)マウス本体:約50 ※電池を含まず
種類射出光線:可視波長域
電源本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)本体:1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:56.0×90.0×32.0
通信方式GFSK方式
収納ケースレシーバ収納:○
LED色ブルー
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約235時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約277日
ホイール数1個
電池使用可能期間想定:約338日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
便利で使いやすい修正テープ「ホワイパーV」。間違えた文字もサッと修正できます。交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー商品。交換式だから経済的。
テープ長さ(m)10
仕様テープ交換式
材質100%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W124×D16×H43
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
エコマーク認定番号18 112 239
厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。
レシーバーは上ケースの中に収納可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書
サイズ中型
質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5
分解能1000、1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単三乾電池
ボタン数3ボタン
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6
耐熱温度(℃)(素材)300
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂
質量(kg)3.98
タイプ組立:無し(完成品)
背もたれあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795
機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940
材質(座面)PVC
寸法SH(mm)455
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
こんなお得な商品も!

マグネットシート ボードタイプ つや有り
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。
ハサミでカット出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)0.8
材質PVC、ゴム磁石
商品タイプボード
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
EU規格CE EN388耐切創レベル4。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-36
質量(g)84
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
進化したウルトラノイズキャンセリング 3.5:7つのセンサーが環境音やノイズを1分間に180回検知し、シーンごとに最適なノイズキャンセリングを行います。A.C.A.A 4.0による究極の音質:低音域用と中高音域用のアップグレードされた2基ドライバーを搭載。それぞれのドライバーに最適な音の信号を送る技術により、高音から低音まで明瞭で歪みの少ない音質を追求しました。直感的な操作:イヤホン本体に感圧&スワイプセンサーを実装。またケースに搭載されたタッチバーとスクリーンで各種モード設定が可能に。アプリを介さず直感的に操作いただけます。長時間再生:イヤホン単体で最大10時間、ケース込みで最大40時間の音楽再生が可能 (通常モードの場合) 。また5分間の充電で約4時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。
セット内容Soundcore Liberty 4 Pro、充電ケース、イヤーチップ (6種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド & 安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約65×62×30
質量(g)約5.5 (イヤホン本体 片耳) / 約62 (充電ケース含む)
充電時間約1時間(イヤホン) / 約3時間(充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間(充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
防塵防水性能IP55
再生可能時間通常モード:約10時間 (イヤホン本体のみ) / 約40時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:約7.5時間 (イヤホン本体のみ) / 約30時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
充電端子USB-C / ワイヤレス
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
用途30穴バインダー
穴数30
仕様インデックスポケット4枚付、ワイド
幅(mm)265
高さ(mm)314
奥行(mm)27
表紙仕様半透明カラーP.P.シート
収納の目安リーフ:100
サイズA4
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
サイズB5判用
種類多穴リングファイル
タイプタテ型
最大収納枚数(枚)100
穴数26
仕様インデックスポケット4枚付
質量(g)191
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26
たっぷり20m使える長尺タイプの修正テープ。20m分のテープを搭載した最強コスパのスライド式修正テープ。全体的に角を落とした丸みのあるデザインで、超大容量でも手になじむ。新スライドノブで、かんたん操作。スライドノブでヘッドを出し入れできる、片手操作可能なスライド機構。スライドノブは『カチッ』と音が固定の合図、テープ使用時も収納時もきちんと固定できます。キャップ不要タイプなので、キャップ紛失などの心配もいりません。新テープを採用(白色層の厚み:約11%減 ※メーカー比)。ペン先で削れにくく、スラスラとキレイに上書きできます。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッドがバ―ションアップ。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。
テープ長さ(m)20
材質85%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))
タイプ使い切りタイプ
エコマーク認定認定
外寸法(縦×横×高さ)(mm)85×22×48
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号18 112 236
丈夫で水に強いPP製フラットファイル●表紙がワイドタイプ●30穴クリヤーブックポケットを挟んでもはみ出さない
サイズA4
収納枚数コピー用紙約160枚
材質ポリプロピレン
グリーン購入法適合
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
寸法(縦×横)(mm)300×100
仕様マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別ホワイトボードタイプ
材質表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
現場作業やパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。フタがフラットなので簡易テーブルとしても使えます。持ちやすいワイドハンドル。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500~600mlペットボトル(横置き)4本。
材質【本体・内側(内壁)】ポリプロピレン【ふた】ポリエチレン【断熱材】ウレタンフォーム
質量(g)880
容量(L)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)270×190×205
保冷効力(℃)15以下(JIS)
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45
電圧(V)DC12/24共用
口金BA15S
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
関連キーワード
1
2
3
4
次へ