耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大6.0時間
BluetoothVer5.0
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間最大75時間
連続通話時間(時間)最大6.5
初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。
BluetoothVer5.0
入力端子microUSB
ケーブル長(cm)約56
質量(g)9
材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS
通信周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)見通し距離約10
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
保護方式SCMS-T
マルチペアリング対応
マルチポイント対応
連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)
連続待受時間約168時間
音圧レベル(dB)110±3
消費電力(W)0.08
再生周波数(kHz)20
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)55
付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書
イヤホン形状インナーイヤー型
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
関連キーワード