台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質スチール
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
質量(g)640
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187
消費電力(W)(50/60Hz)10/8
風量調整3段階
角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
表示桁数10桁
サイズミニ卓上
質量(g)116(電池含む)
タイプ抗菌
電源太陽電池+リチウム電池(LR44)
桁数10
機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)7.7
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。
材質プラスチック
寸法(mm)107×40×52
質量(g)52
適合テープ幅(mm)18迄
レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上
付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)
質量(g)約650
消費電力(W)約3~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241
風量弱・中・強(3段階)
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)3600
素材ABS/アルミニウム合金
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)8~19
単体で自立するパーテーション。在宅ワークをする際に、ダイニングテーブルに置けばリビング等との仕切りになり、目線を遮ることが出来ます。隣り合って作業をする時にも便利です。飛沫・飛散対策にも有効です。5色のカラーバリエーションからお選び頂けます。
幅(mm)600
質量(kg)1
高さ(mm)510
奥行(mm)145
張地ファブリック(平織)
スタンドMDF・無塗装
芯材プラスチック・ウレタン
幅(mm)32
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.7
高さ(mm)450
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)5.1
高さ(mm)450
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.7
高さ(mm)320
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.3
高さ(mm)320
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)5.2
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)7.2
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)6.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)5.6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)6.4
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
くるっと2WAYラウンド型がかわいい卓上ミラー◎。。
しなやかなシェイプが気品漂うスタンドミラーです。
角度調整ができるので顔全体からデコルテラインを。
しっかり確認することができます。
片面は3倍の拡大鏡になっているので、。
細かい目元のメイクやコンタクトを入れる時にも大活躍。
インテリア要素も併せ持ったオススメの逸品です。。
場所を選ばないスタンドタイプ。
回転式で角度調節も自由自在。
全体のメイクやお肌のお手入れに便利な【等倍鏡】と。
アイメイクに最適な【3倍拡大鏡】の2WAYタイプ。
飛散防止効果あり。
完成商品。。
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・拡大鏡・三倍鏡
仕様完成商品.3倍鏡.2WAYミラー
材質ABS樹脂・ミラー(2mm厚)
形状丸
幅(mm)165
質量(kg)0.6
色パステルグリーン
高さ(mm)255
タイプ卓上
奥行(mm)135
テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
幅(mm)1998
質量(kg)4.8
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)4.4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)3.6
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.7
高さ(mm)450
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)3.8
高さ(mm)320
奥行(mm)677
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)3.5
高さ(mm)320
奥行(mm)577
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.3
高さ(mm)320
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)677
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)5.1
高さ(mm)450
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ