くるっと2WAYラウンド型がかわいい卓上ミラー◎。。
しなやかなシェイプが気品漂うスタンドミラーです。
角度調整ができるので顔全体からデコルテラインを。
しっかり確認することができます。
片面は3倍の拡大鏡になっているので、。
細かい目元のメイクやコンタクトを入れる時にも大活躍。
インテリア要素も併せ持ったオススメの逸品です。。
場所を選ばないスタンドタイプ。
回転式で角度調節も自由自在。
全体のメイクやお肌のお手入れに便利な【等倍鏡】と。
アイメイクに最適な【3倍拡大鏡】の2WAYタイプ。
飛散防止効果あり。
完成商品。。
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・拡大鏡・三倍鏡
仕様完成商品.3倍鏡.2WAYミラー
材質ABS樹脂・ミラー(2mm厚)
形状丸
幅(mm)165
質量(kg)0.6
色パステルグリーン
高さ(mm)255
タイプ卓上
奥行(mm)135
テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
関連キーワード