9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーワソニアLuce(戸建郵便受箱)
アール形状が美しい防滴型デザインポスト。 なめらかな美しい曲線で構成された優しい印象のデザインポストです。 二重構造のフタそれぞれにアブソーバーが取付けられており、機能的にも使う方への優しさがあふれるポストになりました。 錠は暗証番号を変更できる可変式ロックです。
材質(本体・扉・投入口)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板 シリーズLuce 投函タイプ上入れ上出し 質量(kg)4.3 タイプ上入れ/上出し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。 材質再生PP(ポリプロピレン) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様 材質(本体)SUS304 投函タイプ前入前出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150 質量(kg)3.2 材質(扉)SUS304 材質(フラップ)SUS304
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 kapo
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様 材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160 質量(kg)4.2 材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上 可変式コンビネーションロック
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)戸建郵便受箱 FUMI
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。 幅(mm)300 高さ(mm)410 奥行(mm)145 シリーズFUMI 同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 Luce
アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様 材質【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5 質量(kg)4.3 材質(ブラケット)(取付)SUS304 可変式コンビネーションロック
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)