曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに
材質PVC被覆鉄線
色グリーン
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
外径(Φmm)14
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
色グリーン
規格210cm
幅(cm)37
高さ(cm)210
適合鉢口径37cm以上
寸法(幅W×高さH)(cm)37×210
1本
¥699
税込¥769
6日以内出荷
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。
長さ(m)1.8
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
規格1.8×1.8m
アズワン品番64-9104-39
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)180×180
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱
長さ(cm)130
径(Φmm)20
材質塩化ビニール、スチールパイプ
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
長さ(m)0.9
規格0.9×1.8m
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)90×180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
色支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)11
適合鉢8号以上
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。
フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン!
強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ
セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m)
材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン
色(支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)4070
長さ(m)1.8
幅(cm)130(畝)、90(肩)
高さ(cm)205(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)支柱:20
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
雨よけ栽培が簡易的に作れるセット品。トマトの実割れや病気予防に。
用途家庭菜園用雨よけ
セット内容曲げパイプ、菜園連結パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3m×3m)
材質支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
色(支柱・ミニパッカー)グリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)3150
長さ(m)1.8
幅(cm)130(畝)、70(肩)
高さ(cm)165(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)支柱:16
1セット(1.3m×2m)
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
家庭菜園に最適です。プランター側面に穴があり支柱を簡単に固定できます。通気性・排水性に優れたスノコ付きです。リサイクルPPを使用しているので経済的です。
用途園芸用プランター。
材質リサイクルPP
関連キーワード