こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430
最大長(mm)1600
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に
材質ビニール
質量(g)12
コード径(Φmm)1.5
自然長(mm)160
最大使用荷重(kg)0.3
最大長(mm)600
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に
材質ビニール
質量(g)17
コード径(Φmm)2
自然長(mm)160
最大使用荷重(kg)0.4
最大長(mm)900
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。
材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
寸法(mm)H260×W120×T80
色グリーン
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。ツール、小物ポケット付き:前面には、3個のラバーネット付きツール差しがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。D管リング付き安全コードを装着できます。1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)25×20×16
本体質量(g)320
形状2段
『無印 帆布腰袋 内ポケット付 国防』は、しっかりとした厚みのある腰帆布製の2段タイプの腰袋です。内側ポケット付で、腰袋前面下部が補強されています。ポケットは奥の段が厚み約35mm、手前の段が厚み約25mmあり様々な工具の収納が可能です。負荷がかかりやすい箇所をリベットで補強し痛みやすい底面も補強しているため耐久性を向上しています。ベルト通し部分にヨレ防止のため、板材を挟んであります。Y型ハーネスにも対応しています。ハトメに安全コード等をかけることができます。
用途工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質帆布
幅(mm)200
色国防
奥行(mm)30~
対応Y型ハーネス対応(背面切れ込み巾50mm)
縦(mm)270
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。
縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。
ツール、小物ポケット付き:前面には、1個のラバーネット付きポケットがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
底面に、水抜き穴付き。
D管リング付き安全コードを装着できます。
1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)25×20×16
本体質量(g)300
形状2段
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。
用途一般作業全般、自転車用
材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)(24h)10000
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73
色エメラルドグリーン
電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66
定格(A)6
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別耐熱ゴムコード
心数(C)2
使用場所屋内
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
高所作業を安心・安全に行えます。
摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止
形状引っ掛かりにくい広がり防止形状
寸法(mm)440×20×10
タイプ穴に通しやすいストラップタイプ
構造コードの劣化がわかる2重繊維構造
自然長(mm)900
最大伸長(mm)1600
適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等
最大荷重(kg)1
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)260
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)16.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
最大長(mm)約660
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。
電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。
床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。
ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)5.4
色グリーン・黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445
適合床面積~35
保証期間3年
風量調整3段階
音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別HHFF
電線仕様-芯数2
限度電流(A)7
使用場所屋内
国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
用途道具、工具の収納。
材質6号帆布
形状2段
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現
高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
色グリーン
規格OM5
ケーブル長(m)15
コネクタ形状LC
芯数2
ケーブル外径(Φmm)2.9
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード