12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね可能な折畳みコンテナ。 側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。 側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。 側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。 側面にカード差し付。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.55 有効内寸(mm)510×335×190 外寸(mm)550×370×205 スタッキング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアやガレージ収納におすすめの収納ボックス。側面蓋が透明だから中身が一目でわかりやすい。鍵穴付きだからしっかりロックできて安心。蓋付きだからホコリなどから中身を保護。全面が開くから大きな荷物もしっかり入る。
用途コンテナとして。折りたたみコンテナー/整理整頓/おしゃれ/プラスチック/折りコン/アウトドア/レジャー/押入れ収納/収納ケース/事務所/倉庫 フタの有無有り 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×314 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×37×33
1個
3,698 税込4,068
欠品中

軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用 適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品 材質PP グリーン 質量(g)2500 タイプ折コン台車 積載荷重(kg)120 キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2 床面高さ(mm)123 キャスター径(Φmm)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効寸法(幅)(mm)335 有効寸法(奥行)(mm)493
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 フタあり 特性省音、収納ボックス付 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416 種別EP42A-B 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)570×370×199 外寸(mm)600×400×220 内寸(mm)570×370×209 機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892) 嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSキャリー56・37
連結金具の収納:連結金具が無理なく収納でき、左右対称であるため方向性がなく、扱いやすくなります。安定した段積み:回収時の段積みの安定性を考慮して、キャスターが深く収納できるようになりました。コーナーゴム:4コーナーにはゴムが取り付けてあるため、連結時や配送時の台車同士の当たりから保護し、騒音防止にもなります。洗浄性に優れた面リブ:表面のリブは洗浄性を考慮して、汚れのたまりにくい面リブ形状にしました。積載荷重:MAX150kg
用途折りたたみコンテナー50Lシリーズ専用RSキャリー 材質PP 質量(kg)3.2 グリーン 積載荷重(kg)150 キャスター3インチ ゴム車(自在×4又は自在×2、固定×2) 床面高さ(mm)136 荷台寸法(幅)(mm)376 荷台寸法(奥行)(mm)560 騒音対策あり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アイベックスストッカー 緑
軽くて収納も楽ちんな折り畳み式ゴミ収納ボックスです。女性やお年寄りの方でも簡単にたたむことができます。必要なときだけ設置できるので不法投棄を防ぐこともできます。鳥害対策にも万全でカラスにお困りの方にもおすすめです。
用途町内会、自治会などのゴミ枠ステーションなど 材質【ネット】エステルターポリン【枠】ポリエチレン【支柱】FRP グリーン
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)