自立式
使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
コンパクトに折り畳みが可能な不織布製バッグ。 折り畳んだ状態でコンパクトなノベルティーとして、広げた状態で資料やサンプルのお持ち帰り用としてご活用いただけます。 携帯用のサブバッグとして、またイベント時はもちろんイベント後のリユースが期待できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×330×90
材質ポリプロピレン不織布
生地目付75g
機内持ち込み可能サイズ。保管収納に便利な折り畳みスーツケース。
本体寸法(cm)54× 38× 23(ホイール含め)
折りたたみ式のP.P.製ツールバッグ。
クリヤーホルダーや書類収納に便利なジャバラポケット(1仕切)付き。バッグの両サイドにはそれぞれ、ボトルが入るメッシュポケットとタイトル記入ができる見出し付き。底板を抜き取るとスリムに持ち運びできます。
サイズA4
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×277
ポケット数ジャバラポケット×1(仕切1付)、サイドメッシュポケット×2
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×25×277
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)277
外寸法・奥行(mm)150
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ折りたたみ式
標準色ライトグリーン
フタの種類かぶせ式
コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー
質量(kg)1.77
容量(L)22
耐荷重(kg)22
高さ(cm)カート:86
折り畳みができるカート一体型ショッピングバッグになります。容量は34Lですが、使用しない時はコンパクトに収納可能です。
ショッピングカートの下にも置けるのでお買い物時の邪魔になることもありません。キャリーバッグのように引っ張ったり、肩掛けで使用する事も可能です。
耐荷重約30kgで安心して使用できます。シングルとダブルで持ち手の形状が違います。
用途ショッピングなどのエコバッグ、運搬や小旅行などに。
容量(L)34
耐荷重(kg)30
持ち手ダブル
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×360×965
突然の雨からバッグを守る「レイニー・ルー」。
お手持ちのバックを入れて、ファスナーを閉めれば「バックカバー」として。レイニールーの持ち手を引き出せば、そのままバッグとしても使えます。
コンパクトになるので、バッグの中に常備しておけば、普段はお買い物に、雨がふってきたらバッグカバーとして...と、使い分けができて便利です。
<レイニー・ルーの機能>
本体生地は撥水加工で水滴や汚れからバッグを保護します。
バッグカバーとして使用、お手持ちのバッグ本体を水滴から守ります。
内側の持ち手を引き出せば、単体でもバッグとして使用できます。
ルーポケットには折畳傘や濡れたハンカチ等が収納できます。
内ポケットに収納すればコンパクトになって持ち運びに便利。
材質ポリエステル
質量(g)約70
適合サイズ周囲110cm、高さ30cm程度までのバッグに対応
特性撥水
ポケット外側1箇所、内側1箇所
収納時寸法(cm)約7.5×12.5×5
持ち手寸法(mm)長さ約400×高さ約150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)58×35×20
アウトドアや旅行で荷物を増やしたい時に便利な、折りたたみ式の防水リュック。軽量(88g)かつコンパクトに折りたためるため、サブバッグとして携帯しやすく、急な荷物にもスマートに対応できます。防水仕様で急な雨でも安心。展開時サイズは幅730×奥行50×高さ165mmと、見た目以上の収納力を発揮します。リュックを広げると頼もしい存在に、たたむとポケットサイズに。アウトドアや旅の相棒に最適な一品です。
用途雨にも強くて持ち運びラクラク。折りたためる防水リュックで荷物の心配ゼロ!
サイズ(mm)幅730×奥行50×高さ165
・お洒落なバッグで自由自在に押せて、手元ブレーキ付き。・4輪フリーキャスターで自在移動。・車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。・ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。・バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。・後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。
付属品レインカバー
材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
質量(kg)2.8
サイズ(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3
積載荷重(kg)6
機能標準:1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)約13
車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
材質本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)2.6
幅(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)折りたたみ時:36.5、バッグ:20
関連キーワード