コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
A4サイズのクリヤーホルダーが入るワイドサイズのPPケース。書類整理や持ち運びに最適。ホック付きでフタをしっかり止めることが可能。
最大収納枚数(枚)60程度
仕様ホック付き
グリーン購入法適合
材質R-PP
寸法(mm)238×328
サイズA4
鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。
用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。
材質ポリエステル
寸法(mm)70×15×110
許容伸縮(mm)【リール】700
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6
仕様交換タイプ
材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W110×D18×H25
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換式)
水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。
15mm芯タイプのZIG ポストチョークマーカー全色を持ち運びしやすいケースにセットしました。クリーナースプレー1個おまけ付き。
色ホワイト・ブラック・レッド・ピンク・ブルー・ネオラントブルー・グリーン・イエロー・ブラウン・オレンジ・ネオンホワイト・ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン・ネオンバイオレット・ネオンレッド・ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・フォーゲットミーノット・モスグリーン・ガーデニア・プリムローズ・バーントシェンナ・バターカップ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・フレッシュ・ハニーサックル・マリーゴールド・ワイルドヘザー・スレートグレイ
セット内容ペン/クリーナー
材質ペン:PP・アクリル繊維/クリーナー:PP・電解アルカリ水・界面活性剤/ケース:PP
寸法(mm)225 径×175(持ち手部分含まず)
インク水性顔料インキ
1本(32本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
収納&持ち運びに最適!
PC・タブレット用。
クッションケース:丈夫な持ち手付で持ち運びラクラク!
クッション素材で衝撃軽減!
縦型なのでランドセルにも入れやすい!
色アクアグリーン
セット内容本体×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34.5×24.5×2.6
サイズL
アズワン品番65-2743-55
1個
¥800
税込¥880
3日以内出荷
ペンも文具小物もたくさん入るのにスリムに持ち運び可能、フラットタイプのペンケース。
材質本体/ポリエステル
タイプフラットタイプワイド
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×140×17
若い女性に人気のカラーリングで、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ。テープ幅を変更しやすいカラーリング、本体と交換テープの組み合わせを自由に変更できます。消したい所をピッタリ消せる、引いて1行、押して1文字の2WAY機能。持ちやすいペン型ボディ、筆記具感覚で自然な使い心地のペン型。ペンケースにもすっきり収納でき、持ち運びにも便利です。なめらかな使い心地で重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。テープ交換式でエコロジー、本体の両端を引っ張るだけで簡単に交換できます。
テープ長さ(m)6
仕様交換タイプ
材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
タイプタテ引き
外形寸法(mm)W113×D19×H26
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(交換タイプ)
厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。
レシーバーは上ケースの中に収納可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書
サイズ中型
質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5
分解能1000、1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単三乾電池
ボタン数3ボタン
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
よく使うペンなどを引っかけられるベルト付き。文具を入れて。ガジェットを入れて。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
用途持ち運びに便利なコンパクトサイズのペンケース。ガジェットケースとしても。
材質ポリエステル
寸法(mm)90×25×165
収納数ペン約12本
開閉ファスナー
選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Open専用のケースカバーアクセサリー。傷や汚れからLinkBuds Openのケースを保護。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用。同梱のカラビナで持ち運びにも便利。ケース本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
小型の道具収納に最適!縦連結できるツールコンテナ。30cmまでのペグやハンマーなどが収納できる容器サイズ。
ベルトが通せる連結バックル付きなので肩掛けでの運搬も可能。トランクカーゴとモジュールが可能。荷物を上に載せられる頑丈設計。
用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
6mmの極厚クッション+もこもこ中綿で衝撃ガード。通勤、通学やちょっとした移動時に安心。ハンドルレスでかさばらずにバッグへ収納できるPCケース。引き出して使えるハンドルが内側についているので、PCバッグとしても使用できる2WAY仕様。持ち運びが楽な軽量設計(製品重量約140g)。最大13.3インチノートPC、タブレット端末の収納が可能。A4サイズ対応
材質ポリエステル
寸法(mm)360×260×30
サイズ最大13.3インチノートPC、タブレット端末、A4サイズ対応
耐荷重(kg)約3
内寸(mm)約325×230×25
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。
USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。
衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。
ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。
デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。
ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。
ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。
また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。
トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。
Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。
デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。
バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
色ミリタリーグリーン
質量(g)約75
寸法(mm)96.5×53.6×12.5
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
動作温度範囲(℃)0~60
動作電圧(V)5
読取速度(MB/s)最大2000
書込速度(MB/s)最大2000
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
保証期間5年
対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
・ 付箋のように貼り直しができる(無色粘着)。・ 乾く時間を待つ必要がないから、置きメモやメッセージの仮貼りに最適。。1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ。。・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群。・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい。。2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる。。・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状。・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする。。3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消。。・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない。・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助。。4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」。。・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ。。5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計。。・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ。。6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション。。・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意
用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載
タイプキレイにはがせる
材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)
テープ長さ(m)10
いつもの食事を食べやすく。ひとくちサイズにらくらくカットできる食事用はさみ。[特徴]。根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定「ベルヌーイカーブ刃」。滑りやすい食材も逃がさず掴む「マイクロギザ刃」。細かな凹凸をなくして平滑に仕上げることで、食事の汚れも落ちやすい「電解研磨加工」。食洗機対応!丸洗いできて清潔に使える。小さなお子様がそばにいても安心な「チャイルドロック付き」。食事をカットする際もお皿を傷つけにくい丸い刃先。滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」。外出先へ持ち運びに便利な「フルカバーのケース付き」。細菌の増殖を抑制する抗菌仕様!
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP、がたつき防止リング:POM、本体ケース:PP
全長(mm)145
板厚(mm)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×145
刃渡り(mm)51
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約400
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
学生のノート作りに最適/塗って1分以内は、位置がズレてもサラッときれいにはがせるので安心です。貼って6時間後には、のりが定着するのではがれません。
ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。
1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く!
用途1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く!
商品タイプ本体(詰替え式)
色(本体)グリーン
テープ長さ(m)12
テープ幅(mm)6
材質(ケース)本体:R-PS・ABS、つめ替え:R-PS
粘着力強粘着(約6時間後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×17×30
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様ACID FREE
エコマーク認定番号22 112 004
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約400
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258
対応機種11インチiPad Air(M2)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
かさばらないフラットタイプのクリヤーペンケース。文具小物を入れて。コスメポーチに。コンパクトで持ち運びが便利。ペンが約6本入ります。中身の落下を防ぐフラップ付き。吊り下げできるリング付き。ステッカーやふせんを見せながら収納できるは背面ポケット。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1×90
収納量ペン約6本
開閉ファスナー
”スタメン文具”がおしゃれにキマるツールペンケース〈ピープ〉にコンパクトに持ち運びができるフラットタイプが新登場!
フラットな形状なのでカバンに収納しても収まりがよく、書類やノートと重ねてもかさばりにくいため、持ち歩きに便利です。
お気に入りの文具は透明ポケットに入れて、見せて収容!機能性重視のペンや文具はインナーケースに入れて隠せます。
インナーケースには、クリップやふせんなどの収容に便利なメッシュポケットが付いています。
開閉ファスナー
材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル、芯材:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×100
日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、テープのり使い切りタイプが登場!。明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。本体はコンパクトなのにたっぷり10m分のテープを搭載。小さなペンケースの中でも場所を取らずにすっきり持ち運びができます。1.コンパクトで携帯性抜群なのに大容量10m巻き。2.防塵性の高い着脱式のフルキャップ。3.しっかり貼れるタイプ。4.のり色は本体ケースカラーに合わせたパステルカラー。
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63 ×17 ×33
商品タイプ本体(使い切り)
【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)
接続方式Bluetooth
機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載
防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)
連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)
通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠
音圧感度(dB/mW)出力:110
イヤホン形状カナル型
対応コーデックAAC、SBC
ノイズキャンセリング搭載
マルチポイント搭載
メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。
高さ(mm)920
奥行(mm)335
間口(mm)536
引出し数3
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等。カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、。Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる。PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。。弾力性と伸縮性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。ノートPCを優しく保護。PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、。ノートPCを優しく保護してくれます。。ファスナーガード・両開きファスナー。PCインナーケースにはファスナーの開閉時に。ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ
材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン
色ウォータードロップスグリーン
質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80
内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50
外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60
収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Fit専用のケースカバーアクセサリー。傷や汚れからLinkBuds Fitのケースを保護。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用。同梱のカラビナで持ち運びにも便利。本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
ショルダーベルトは取り外し可能。大きく開くジャバラポケット。内側にはカードポケット付き。
スマホと一緒に小物が収納できる。すぐにスマホが取り出せる。
スマートフォン2台収容可能。※機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合がございます。
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。スマホの持ち運びに便利。
クッション入り。※ショルダーベルト付き(12mm幅 長さ:約700~1300mm)
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮、ショルダーベルト/ポリプロピレン(フックは亜鉛合金・鉄)
寸法(mm)110×13×180
タイプショルダーポーチ
特性カードポケット付、小物収納可能、2台収納可能、ショルダーベルト付
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【コンパクトで軽量】。持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】。一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】。ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】。イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】。ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】。【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)6
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約500
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291
対応機種13インチiPadPro(M4)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」。プラスチック使用量を47%削減※。紙とプラスチックに分別廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載。
材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」。プラスチック使用量を40%削減※ 。紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地
材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約500
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291
対応機種13インチiPad Air(M2)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約99
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。
定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
関連キーワード