標準電波とAMラジオ時報電波を受信するワンランク上の電波時計。高級感と落ち着きのあるデザインに仕上げました。
表示方式アナログ
機能夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機、快速スタート機能、電池交換お知らせ機能、サイレントステップ秒針、AMラジオ、40、60Hz自動切替
直径(Φmm)341
仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用留め飾り付
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、取扱説明書・保証書
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)341×341×51
質量(kg)1.7
種類掛時計
使用電池単3形アルカリ電池×6個、リチウム電池(内蔵)CR2032×1個
電池寿命約5年
受信周波数518~1615kHz
暗くなると針はグリーン、文字板は白に点灯
優しい光で暗いところでも見やすい掛時計です
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯(針/文字板)、明るさ切替(強・弱・切)、点灯モニター機能、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)332
質量(kg)1.2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)332×57
電池単3(アルカリ)×3
電池寿命約1年
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
仕様下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)450×345×81
質量(kg)2
表示方式アナログ
使用電池単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命約1年
電波時計○
フレンチシャビーシックな味のあるデザイン
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)
直径(Φmm)280
仕様スクラッチ塗装
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)280×280×50
質量(g)530
種類掛時計
電池単3形アルカリ乾電池1本
電波時計電波時計
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×255
質量(kg)0.4
材質ポリスチレン/ガラス
表示方式アナログ
人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな小さめサイズの掛け時計です。圧迫感がなく設置場所を選ばずお使いいただけます。秒針は滑らかに進む連続秒針、電波の届かない場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)320
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×225×36
表示方式アナログ
電池単3アルカリ乾電池×1(電池別売り)
時刻合わせ:手動
関連キーワード