6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 取扱説明書(3.1MB) 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1500 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式
1冊
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X) 深さが異なる引出しが付いており、書類の保管や小物の管理において使い分けができます。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。 省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール ストッパーあり 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
90,980 税込100,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)