こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
バンパーグレード樹脂を採用。
OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
優れた【耐寒性】。
低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く
材質ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
質量(g)0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×435×145
外寸法・幅(mm)287
外寸法・高さ(mm)145
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×365×140(底部)
外寸法・奥行(mm)435
コンテナ種類ベタ目
積載段数(段)5まで
収納可能質量(kg)(最大)15
有効内寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・高さ(mm)140(底部)
有効内寸法・幅(mm)245
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス
色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック
使用温度範囲(℃)-25~60
表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)37.5
保護等級IP68(水深1メートルで24時間)
締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6
材質(カバー)PA66
材質(ガスケット)シリコンゴム
材質(ボディ)PA66
材質(ロックナット)PA6
色(カバー)ブラック
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、耐久性に優れたファイルです。
PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/発泡PPシート。
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。
背幅(mm)20
材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS
種類フラットファイル
穴数2
とじ厚(mm)15
穴間隔(mm)80
材質(表紙)発泡R-PP
収容数150枚
再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)162
有効内寸法・奥行(mm)126
有効内寸法・高さ(mm)65
長期使用に耐える丈夫なPP製
分類・整理に役立つ、差し替え式背見出し
ボックスサプライズとの併用が可能
サイズA4ヨコ
材質再生PP
高さ(mm)245
奥行(mm)317
グリーン購入法適合
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
使用温度範囲(℃)-40~125
寸法H(mm)28
寸法D(mm)65
寸法W(mm)120
保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
材質(カバー)PA66・SEBS
材質(ボディ)PA66(UL94V-2)
材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)
色(カバー)ブラック・グリーン
材質(ブッシュ)ゴム:TPE
対応ボディー色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ブッシュ)ゴム:グリーン
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型
幅(cm)47.7
長さ(cm)40
高さ(cm)64.3
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!。背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。分類・整理に役立つ、背見出し紙付き。取り出し穴で差し替えもらくらく。A4ファイルや書類が収納できます。
サイズA4タテ
高さ(mm)312
材質(本体)再生PP
奥行(mm)262
グリーン購入法適合
丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117
外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246
材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)
サイズA4
規格A4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
材質フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン
色ブラックグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
外寸法・高さ(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)167
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)
セット内容中皿
材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%
色OD色
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)
材質(取手)ABS樹脂
シリンダ錠(別売)取付可
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広く使えるスタンダードサイズ、ハンドル付ダストボックス
形状角型
飽きのこないシンプルなデザイン。縦ライン、シボ柄布クロス貼りのシックなボックスファイル。
サイズA4判横型(スリムタイプ)
仕様見出し部背紙差替式
材質PPシート製・0.7mm厚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×313×222
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)90
材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム
形状角型
幅(cm)44
長さ(cm)56
高さ(cm)79.5
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
容量(L)77
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280
適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
¥6,870
税込¥7,557
翌々日出荷
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)129
奥行(mm)142
間口(mm)384
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色緑
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5696
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)4.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
色オリーブドラブ
発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。発泡PPシートの使用で、優れた耐久性能と軽量化を実現しました。
サイズA4
材質発泡R-PP
幅(mm)317
高さ(mm)260
背幅(mm)102
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色緑
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5703
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)3.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色緑
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5705
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)3.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
縦・横いずれも便利に使える!ファイルやホルダーも余裕で収納できる幅広サイズ。
サイズA4
材質ハイインパクトポリスチレン
高さ(mm)315
奥行(mm)270
背幅(mm)113
材質ABS樹脂
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.05MB)
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。※保冷素材は使用しておりません。お出かけ車載時はそのままトランクに積み込んで、目的地でもそのまま下ろしてご使用いただけます。洗車セットなどを収納してトランクで保管もできます。※工具など鋭利で硬いものはEVAの破れの恐れがございます。ご注意ください。11リットルと20リットルは市販のカラーボックスの収納に最適です。
カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル。丈夫なPP製だから長く使えて経済的。内容がひと目でわかるタイトルラベル付。底が抜けない2重ロック。
付属品タイトルラベル付2枚
サイズA4タテ
材質(本体)再生PP 0.9mm厚
規格A4タテ
寸法(縦×横×奥行)(mm)309×265×102
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)450
荷台寸法(幅)(mm)1105
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)1100×1100
グリーン購入法適合
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
ブレーキ種類ストッパー
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターストッパー付き×2個
均等荷重(kg)450
床面高さ(mm)193
荷台寸法(mm)1105×1115
ブレーキ種類ストッパー
特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可
関連資料※寸法図(0.09MB)
適合寸法(mm)1100×1100(パレット)
取扱説明書(0.25MB)
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
サイズL
容量(L)9.5
寸法(cm)26×26×30.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ