楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
色ODグリーン
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RZ-50
厚さ(mm)45
寸法(mm)500×500
質量(g)2080
耐荷重(t)6/0.25m2
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色緑
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
色蛍光グリーン
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム
色グリーン
硬さタイプA・62
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類オーダー・加工
・低発泡ポリエチレン樹脂板!。・耐薬品性良好!作業性良好!。・再利用可能!水洗いOK!。・多数実績あり!
材質低発泡ポリエチレン樹脂
幅(mm)910
厚さ(mm)2.4
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
軽くて丈夫な樹脂タイプのクリップボード。ペンホルダーが大きく開き太軸ペンも挟めます。裏面にはフック掛け用の穴が付いています。
サイズA4
色グレー
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。
エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。
本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。
筆記具を挟むペンホルダー付き。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。
別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。
クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック
機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群
用途再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル
厚さ(mm)約48
耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です。
ジョイントにより連結が可能です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)591×1795×50(T)
エスコ品番EA997RJ-79
色OD色
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です。
ジョイントにより連結が可能です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)591×1795×50(T)
エスコ品番EA997RJ-79B
色OD色
1個
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
取り扱いが容易:1枚当たり600gと軽く、取り扱いが容易です。錆・汚れに強い樹脂スノコで、美しく、リサイクル可能です。必要サイズに連結:必要なサイズに合わせて連結し、設置できます。巻取り可能:巻取りが出来ますので、コンパクトに保管できます。
用途仮設・簡易敷板として異なる作業環境に活躍します。
色グリーン
材質PP
外寸(mm)300×454×18
質量(g)600
使用温度(℃)-10~45
使用範囲軽自動車まで
戸建住宅建築現場やイベント会場などの通路や資材置き場に敷く樹脂製敷板です。
種別ノンスリップマット
幅(mm)500
長さ(mm)500
色グリーン
トラスコ品番384-8558
材質PP
質量(kg)2.1
外寸(mm)500×500×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×45
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
樹脂製天板は錆びず衛生的です。4コーナーには耐衝撃用ゴムを取り付けています。バックヤード、倉庫内の商品運搬
材質ポリプロピレン
積載荷重(kg)250
積載面寸法(mm)【ハンドル取付時】1190×425
キャスター両端(4インチゴム自在車)、中央(5インチゴム固定車)
外寸(mm)1290×425×203(ハンドル付き1510)
コード868-7085
アズワン品番64-5044-58
1台
¥53,980
税込¥59,378
14日以内出荷
表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群
用途再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル
厚さ(mm)約48
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)合成ゴム
持ち手穴(mm)125×35
特性静音
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク
幅(mm)1825
タイプリサイクルベンチ
キャスターなし
肘掛なし
人数3
材質(座面)表面:ASA樹脂(5%木粉入り)/内部:ABS樹脂(再生40%)
グリーン購入法適合
座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク
材質座板・背板:リサイクル樹脂+脚部:鉄鋳物
幅(mm)1500
寸法(mm)W1500×D585×H750
高さ(mm)750
タイプリサイクルベンチ
奥行(mm)585
キャスターなし
背もたれあり
肘掛なし
人数2
座高(mm)415
材質(座面)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%)
材質(背)表面:SAS樹脂/内部:ABS樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)770
質量(g)96
径(Φmm)(チェストピース)47
保証期間1年間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター4個
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スチールを芯材にサンドした複合板です。
芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。
マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
表紙だけでなく、押さえ板やとじ足も紙で作ったオール紙製のフラットファイル。
樹脂および金属はまったく使用していません。
製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。
サイズA4
グリーン購入法適合
穴数2
タイプタテ型
収納枚数(枚)100
材質紙
寸法(mm)269×6×307
質量(g)65
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 157
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車
種別完成品
材質樹脂
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。
衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。
長手側に取手穴があります。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)
材質(荷台)木/サカエリューム張り
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否不可
直径20ミリのマグネット、プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることができます。
材質再生PS樹脂40%、ヨーク板、マグネット
小さい体へのフィット感を考慮した小児用モデルです。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)760
質量(g)92
径(Φmm)(チェストピース)37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付きです。
耳への負担を低減し、長時間でも痛みが少ないシリコン製イヤーチップを採用しています。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用しています。
材質チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニル、耳管/ステンレス、イヤーピース/シリコン
全長(mm)約770
質量(g)約116
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2.8
色グリーン
耐荷重(kg)チェア約80、サイドテーブル約2
収納時寸法(mm)(約)幅495×奥行130×高さ765
組立寸法(mm)(約)幅790×奥行500×高さ765、チェア:幅575×奥行500×高さ765、サイドテーブル:240×400
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
素足に優しい感触で、滑りにくいタイプ。
用途ジョイントスノコ、ロッカールームなどに
材質ベース:ポリプロピレン、天板・滑り止め:TPE樹脂
厚さ(mm)約25.5
寸法(mm)300×300
質量(g)約705
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
材質(ベース)樹脂
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM12
ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
用途事務所や倉庫の整理
色グリーン
高さ(mm)2100
タイプ単体
支柱(mm)C型40×40×10
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)250
関連キーワード
1
2
3
次へ