本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
無毒・超軽量・耐油防水。鮮魚・精肉・野菜・惣菜用等の用途別に御使用できます。強力ナイロン織物を基布として耐油配合の特殊ウレタン(100%)をコーティングした素材を使用のため無毒・超軽量・耐油を可能にしました。衛生法もクリヤーしました。食品衛生法厚生省告示第84号合成樹脂の器具または容器等の規格試験合格済第43031081-001号
種別前掛
幅(cm)90
混率(%)ポリウレタン100%
関連キーワード