商品豆知識
色付きのすべり止め軍手です。作業ごとに色分けして使用することなどができます。淡いパステル系の色味が特長です。
用途一般作業
材質手袋:ポリエステル、他、すべり止め部:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)2
サイズフリー
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数7
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。
材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン
厚さ(mm)2.0
滑り止め効果〇
天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。
用途物流作業、一般軽作業。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)天然ゴム
2018年トラスコ掲載ページ6 0519
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.1
タイプ強力タイプ
強度中
編み手袋タイプでフィット感に優れます。
掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン
入数(双)10
機能耐切創
耐切創性レベル2
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-12
色本体:ホワイト、手首:グリーン、裾:グリーン
入数(双)1
機能滑りにくい・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
低・中学年向けすべり止め付手袋すべり止めで物がしっかり持てる!よくのびる!低・中学年用
セット内容本体(2個組)×1
材質ナイロン
包装形態無
寸法(cm)15.5×13
すべり止めで物がしっかり持てる!よくのびる!
セット内容2個組
材質アクリル、ポリウレタン、ゴム
寸法(mm)約155×130
よく伸びる!中・高学年用。運動会やダンス発表会などに最適
セット内容2個組
材質ナイロン
寸法(cm)19×12×2
すべり止めで物がしっかり持てる!よくのびる!
セット内容2個組
材質アクリル、ポリウレタン、ゴム
寸法(mm)190×130×20
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
用途軽い荷物運び、荷物仕分け作業、日曜大工、その他一般軽作業。
厚さ(mm)2.2
機能グリップ力
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性を有しています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
色オリーブグリーン
入数(双)1
機能透湿性・防水性・ 耐洗剤性
材質(繊維部)ナイロン、ポリウレタン
材質(樹脂部)ポリウレタン
3歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。手袋は綿100%で吸汗性に優れています。アウトドアでの作業時に適した手袋です。本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途キャンプや農業体験などのアウトドア。一般作業。
トラスコ品番818-2665
材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)2
色リスト:グリーン・ピンク(アソート)
サイズ3S
対応すべり止め:付
全長(cm)13.5
中指長(cm)4
手のひらまわり(cm)15
ゲージ数7
色(すべり止め)ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
編数7ゲージ編
1双
¥159
税込¥175
翌々日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色グリーン
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・背抜き
材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他
材質(樹脂部)天然ゴム
ゲージ数13
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など
材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色オリーブグリーン
入数(双)1
機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム素材の耐油手袋。
メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
タイプ強力タイプ
材質(裏)ポリエステル51%、綿49%
材質(表)ニトリルゴム
手袋の内面は植毛加工された裏毛つきです。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があります。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 食品衛生法に適合しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
全長(cm)32
素材(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)、(繊維部)綿
手のひら部分に天然ゴムのすべり止め付き。手袋部分はナイロン素材を使用。薄手の素材なのでゴワゴワせず手にしっかりフィットします
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ナイロン
フィット感に優れたおしゃれな手袋。滑りにくい独自のすべり止め加工。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン
手の保護、耐久性、作業性を約束する作業用手袋。一般・薬液作業用。スベリ止め、メリヤス裏地付き。・ソフトコート・ビニール含浸手袋。
塩化ビニール製で油に強く、耐摩耗性にも優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。しなやかな装着感とグリップ力を兼ね備えた手袋です。
用途機械・建設・土木。
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
色オリーブグリーン
入数(双)1
機能透湿性/防水性
全長(cm)26
材質(繊維部)ナイロン、綿、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
色(手首部)ブラック
やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。
用途軽作業全般
材質ポリエステル
機能鱗滑り止め
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
甲被タイプ背抜きタイプ
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
機能伸縮性
入数(双)1
材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのトリプルコーティングで耐久性UP。
抗菌防臭加工で臭いを低減させます。
材質(樹脂部)ニトリル
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
細かい作業も可能な薄手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
タイプ裏植毛付
入数(枚)2
入数(双)1
機能引き裂き・グリップ性
滑り止め効果指、手のひら部スベリ止め加工
エンボス加工指・手のひらエンボス
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
用途軽作業 日曜大工 アウトドア
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他
機能防寒・保温
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グリーン/ブラック
規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数18
耐切創性3/B
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4331B
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)。 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [自動車関連業]
色グリーン
エコマーク認定認定
材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号24 103 008
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みの低発塵性手袋です。
滑り止め効果に優れ、手にぴったりフィットします。
手のひらに発泡ポリウレタンをコートしており、滑り止め効果と透湿性に優れています。
手の甲は無コーティングのためムレず、快適に作業できます。
材質樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ナイロン・ポリエステル
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途─
色グリーン
全長(cm)33
材質(繊維部)綿
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ