こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
蛍光染色ナイロン製水糸
ピンと張った状態で水糸が引き出せます。
芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。
たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。
カッター内蔵
糸の長さ(m)300
糸の太さ(mm)0.8
材質ナイロン糸
外形寸法(mm)縦110×横58×奥58
本体質量(g)115
糸の太さ太
リールサイズ(mm)約58×約110
蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)500
糸の太さ(mm)0.6
材質ナイロン糸
外形寸法(mm)縦110×横58×奥58
本体質量(g)120
糸の太さ細
リールサイズ(mm)約58×約110
薄く持ち易い・転がらない・クルクル回転軸・使い切り長さ
材質ナイロン糸
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)80×45×31
ダーニングに最適。あいてしまった穴、生地のへたりや修繕に。扱いやすい細めのウール調の糸です。
材質ウール50%、アクリル50%
長さ(m)16
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に
長さ(m)30
糸の太さ(mm)約Φ3
材質ゴム+ポリエステル糸
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115
カラフルにお直しする時に。
ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。
ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。
ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50
1巻長さ(m)各約16
色エメラルド
アズワン品番65-1334-87
1個(3色×16m)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ナイロン製で使いやすい水糸です。
色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
クルクル回る軸付きでスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく。
使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水に強いプラスチックリール。
糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用。
材質ナイロン糸
リール径(Φmm)W92、H63
カラフルにお直しする時に。
ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。
ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。
ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50
1巻長さ(m)各約16
色ベージュ系、レッド系、ブルー系、グリーン系、イエロー系、ブラウン系、ピンク系、グレー系
アズワン品番65-1334-94
1箱(3色×8巻)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質ナイロン
糸の長さ(m)約130
糸の太さ(mm)1.2(極太)
カラフルにお直しする時に。
ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。
ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。
ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50
1巻長さ(m)各約16
色アース
アズワン品番65-1334-89
1個(3色×16m)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質ナイロン
視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。
切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。
用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。
材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム
質量(g)290
長さ(m)30
本体寸法(mm)Φ58×180
糸の太さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)130
糸の太さ(mm)約1.2
材質ナイロン
カラフルにお直しする時に。
ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。
ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。
ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。
ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50
1巻長さ(m)各約16
色ルージュ、レイク、エメラルド、マンダリン、アース、ローズ、パープル、デニム
アズワン品番65-1334-93
1箱(3色×8巻)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途建築用水糸。
材質水糸:ナイロン、リール:PP
色蛍光グリーン
長さ(m)130
糸の太さ(mm)約1.2
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
糸の長さ(m)500
色グリーン(蛍光染色)
仕様一般測量タイル張りその他
材質ナイロン
糸の太さ(mm)0.5
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
安全ワンタッチカッター付透明ケース入り。軸付きリールだからケース内でクルクル廻る。
透明ケースだから残量が一目でわかる。手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。
ケース入りで糸が汚れず水に強い。刃でけがをしない安全設計。
材質ナイロン糸
リール径(Φmm)W94、D48、H140
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
ハンドルが伸びるコンパクトリール
2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)500
糸の太さ(mm)約0.5
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)16.5×11
ラッピングやタグなどの提札につけるなど、使用方法も様々です。環境に配慮した素材で再注目されています。
幅(mm)約1
長さ(m)30
材質クラフト紙
口金ウェッジ(ベース付)
細かな繊維を取り除いて作られたコーマ糸を使用しており、毛羽がなく、なめらかな触り心地が特徴のタオルです。
長さ(cm)60×120
質量(g/枚)288
二層構造糸
仕様バックポケット2、袖口マジックテープ
種別長袖つなぎ
素材カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈長袖
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
産業車両にマッチするデザイン
新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
ローコストのLED回転灯。
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。
保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。
ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。
ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。
DC48V仕様もラインナップ。
拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5
タイプパワーLED
閃光数(min-1[回/分])140
突入電流(A)2
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
和紙を撚ってできている糸です。ナチュラルなラッピングにも、提げ札の糸にもおススメです。
材質クラフト紙
幅(mm)約1
色抹茶色
長さ(m)30
1巻(1巻)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
二層構造糸
色アースグリーン
仕様バックポケット2、袖口隠し樹脂ボタン
種別続服
素材カツラギ/ポリエステル70%・綿30%
袖丈長袖
細かな繊維を取り除いて作られたコーマ糸を使用しており、毛羽がなく、なめらかな触り心地が特徴のタオルです。
長さ(cm)34×80
質量(g/枚)109
EU規格CE EN388耐切創レベル4。
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番EA354GJ-36
質量(g)84
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。
ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。
防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)0.7
定格電力(W)キセノン放電管17
定格電圧(V)24
外径(Φmm)164
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。
M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。
また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430
質量(kg)4.8
タイプフラッシュランプ
電流(A)全光時/1.5、減光時1.0
定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34)
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110
電球キセノン放電管
口金BA15s
定格電圧(V)24
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ