6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm 材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)16 アズワン品番4-6088-01 幅×長さ(mm)600×10000
1巻
28,200 税込31,020
翌々日出荷

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)