定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類差込型接続端子
端子形状棒形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
使用周囲温度(℃)-10~+40
色グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧1500V/1min
耐熱性60℃±3℃(3時間放置)
適合電線より線又はコード
特性耐熱
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状棒形
種類差込型接続端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質ポリ塩化ビニール
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状Y形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状ブレード形(BT形)
種類絶縁被覆付圧着端子
関連キーワード