20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ 材質極軟質ナイロン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50 使用流体空気、水、油 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

積み重ねできて持ちやすい。 粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。 もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。 まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度) 商品タイプスクリュータイプ
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧 材質耐水軟質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
エコ商品
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時) ホース内径(Φmm)4 使用流体空気、水 ホース外径(Φmm)6
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和洋を選ばないデザインと、高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。 熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いABS樹脂をベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすい設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
高さ(mm)22 短辺(mm)286 長辺(mm)401 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和洋を選ばないデザインと、高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。 熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いABS樹脂をベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすい設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
高さ(mm)23 短辺(mm)312 長辺(mm)431 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
1本
4,014 税込4,415
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスでもレジャーでも手軽に持ち歩けて片手で飲みやすい。片手で開けられる飲み口。ステンレス真空断熱構造により外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間保ちます。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、パッキン・底部:シリコーンゴム(耐熱温度180度) 容量(mL)360 質量(g)229 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×170 商品タイプスクリュータイプ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和洋を選ばないデザインと、高耐熱、ノンスリップ。最高の機能性を漆塗りの風合いで。 熱による変形、変質がなく、熱風消毒も可能。ショックや落下にも強いABS樹脂をベースに、本格漆器の光沢と風合いを再現しました。食器が滑りにくいノンスリップ加工も施しています。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすい設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
高さ(mm)21 短辺(mm)339 長辺(mm)339 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質耐熱ABS樹脂 朱/グリーン乾漆 耐熱温度(℃)80~90 電子レンジ× 食器洗浄機
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴らない!箸とスプーンのセット!重ねて収納コンパクト!食洗機対応です。
材質フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度) 寸法(mm)ケース:約188×37×23、箸・スプーン:約180 質量(g)(全体)約70 種類(使用)無機抗菌剤 加工(方法)練込、(部位)全体
1個(68g)
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斉藤工業ラックン箸
左右問わず握り方いろいろ。シリコーンコーティングでお口にやさしい。ソフトにしっくりと手に馴染み、箸先は交差することなくご使用いただけます。
材質シリコンゴム、18-18ステンレス、耐熱ABS樹脂 質量(g)42 長さ(cm)21
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。 材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂 幅(mm)(底辺)12.5 寸法(mm)10
1袋(10個)
679 税込747
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空断熱構造で冷たさキープ。ハンドル付きなので持ち運びしやすい。ふた栓とキャップが本体と一体なので紛失しない。保冷専用。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ上部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続リング】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続ベルト・ふた栓すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) 容量(mL)1000 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×295 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空断熱構造で冷たさキープ。ハンドル付きなので持ち運びしやすい。ふた栓とキャップが本体と一体なので紛失しない。保冷専用。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ上部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続リング】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続ベルト・ふた栓すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) 容量(mL)800 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×260 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開けやすいフタ形状。保温効力/40度以上(6時間)
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐冷温度100℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃) 質量(g)120 容量(L)0.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×50×150 保温効力(℃)40以上(6時間) 保冷効力(℃)14以下(6時間)
1本
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)