溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済
型式単体
質量(kg)8.3
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000
材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)
シート厚さ(mm)0.35
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン
寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970
仕様防炎性能試験番号取得済
材質軟質ビニールフィルム
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.15
ハトメ数16
ハトメピッチ(mm)約480
ハトメ内径(mm)Φ12
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
シート厚さ(mm)0.35
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)2×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフィルム
質量(kg)4.50
質量(kg)1.4
シート幅(mm)864
材質(シート)塩化ビニール
シート長さ(mm)930
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820
種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)
長さ(mm)1985
幅(mm)1985
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.1
防炎性能試験番号AT860027
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470
種別スクリーン(Sカン付)
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-203
厚さ(mm)0.35
質量(kg)2.7
寸法(m)2.05×3
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
フィルムはハトメ加工済み。
色【フィルム】ダークグリーン
エスコ品番EA334BE-1G
寸法(mm)970×1970
質量(g)799
ハトメピッチ(mm)400
全光線透過率(%)1
ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。
溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
色ダークグリーン
エスコ品番EA334BG-205
厚さ(mm)0.35
質量(kg)4.5
寸法(m)2.05×5
全光線透過率(%)1
使用フィルム難燃性フィルム
1個
¥21,300
税込¥23,430
8日以内出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
色ダークグリーン
仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付
エスコ品番EA334BF-20G
寸法(mm)2000×520×2150(H)
材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
1セット
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PH用)
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470
仕様防炎登録:登録品
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.35
質量(kg)約0.67
ハトメ数16
ハトメ内径(mm)9.5
スクリーン周囲:シルバー補強
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色ダークグリーン
フレームキャスター付
寸法(m)1×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥29,700
税込¥32,670
当日出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
天井や壁に直付けのタイプです。
溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。
開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質/仕上シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール
シート長さ(mm)2000
ロールスクリーン式の遮光シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
天井や壁に直付けのタイプです。
溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。
開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチール
色ダークグリーン
シート長さ(mm)2000
タイプ天井付け
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895
材質塩化ビニール
質量(kg)1.7
防炎性能試験番号A860027
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚
材質塩化ビニール
質量(kg)2
防炎性能試験番号A860027
適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム
長さ(mm)2000
幅(mm)940
質量(kg)3.4
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります
適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)
用途遮光用カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
種別カット
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.35
色ダークグリーン
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:なし
連続使用温度(℃)60
使用糸なし
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途組立式遮光用パネル
寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820
仕様防炎登録(スクリーン):登録品
質量(kg)約5.4
ハトメ数16
材質(スクリーン)軟質塩化ビニール
材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆)
ハトメ内径(mm)9.5
スクリーン850×1470mm、周囲:シルバー補強
RoHS指令(10物質対応)対応
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
溶接、熱裁断など際に発生するアーク光に含まれる有害紫外線から周辺作業者の目を保護する防炎軟質塩化ビニールです。
色グリーン
仕様消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番516-1231
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.35
長さ(m)40
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数28(JIS K 7201準用)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテッィウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン
仕様周囲の折り返し:なし、防炎登録:登録品
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメなし
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PS用)
寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1470
仕様防炎登録:登録品
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)0.35
質量(kg)約1.27
ハトメ数19
ハトメ内径(mm)9.5
スクリーン周囲:シルバー補強
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。
溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。
アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。
フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)
長さ(mm)1985
幅(mm)985
厚さ(mm)0.35
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。
材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム
長さ(mm)2000
幅(mm)1940
質量(kg)5.8
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×1枚、0.35×845×1895×2枚
材質塩化ビニール
質量(kg)4.2
防炎性能試験番号A860027
適合フレームYS-FRE1818-Y、YS-FRE1818-G、YS-FRE1818-DG、YS-FRE1818-A、YS-FRE1818-BW
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×2枚
材質塩化ビニール
質量(kg)4.3
防炎性能試験番号A860027
適合フレームYS-PAP1818-Y、YS-PAP1818-G、YS-PAP1818-DG、YS-PAP1818-A、YS-PAP1818-BW
関連キーワード
1
2
次へ