13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーホルダー名札 モノタロウ 動画あり
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm)16×25 寸法(縦×横)(mm)44×22 リング内径(Φmm)約16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス タイプハード 寸法(縦×横)(mm)62×25 リング内径(Φmm)16 外寸法(mm)62×25×3 カードサイズ(mm)45×16
1袋(6枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトタイプのネームホルダーです。 鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして タイプソフト・片面表示用 材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ) リング内径(Φmm)13
1パック(12枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE リング内径(Φmm)17 カードサイズ(mm)42 x 17 外寸法(mm)60 x 21 寸法(縦×横)(mm)60×21
1パック(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面 縦(mm)60
1パック(6個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール事務器キーホルダー
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート 赤・青・橙・緑 質量(g)3 対応機種CKB-20/40/60/80 寸法(縦×横)(mm)75×20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×5×75 関連資料(0.9MB)
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

●色分けによる鍵の保管ができます。 ●ネーム紙の出し入れも容易です。 ●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
1パック(3枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途キーを番号と色でわかりやすく分類できる 仕様8色 材質本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙 寸法(mm)17×3×67(リング含まない) 白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー 質量(g)22(包装資材含む) 寸法(縦×横)(mm)67×17
1パック(8本)
339 税込373
当日出荷

ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。 ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック 仕様ステンレスワイヤー付 材質ポリプロピレン 材質(本体)ポリプロピレン
1個
549 税込604
当日出荷

鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
黒・青・緑・赤・黄・白 タイプソフト 材質本体:PVC、リング:ステンレス
1袋(6枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。 リング内径17mm カード寸法42×17mm 表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE 種類片面表示用 寸法(縦×横)(mm)60×21 リング内径(Φmm)17 外寸法(mm)60×21×t3 カードサイズ(mm)42×17
1個ほか
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)3.4 グリーン 容量(L)43(5cm拡張時:49) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷