鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面
縦(mm)60
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)16
外寸法(mm)62×25×3
カードサイズ(mm)45×16
ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。
色ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック
仕様ステンレスワイヤー付
材質ポリプロピレン
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプソフト・片面表示用
材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)13
鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のキーホルダーです
材質プレート部:樹脂/キーリング:鉄
寸法(mm)25×62
寸法(縦×横)(mm)62×25
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT
サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91
表面処理アルマイト(陽極酸化処理)
キー数16キー
材質(カバー)アルミ合金+アクリル
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB Type-C
関連キーワード