2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト 材質スチール 付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本 サイズ(mm)W260×H385×D80 投入口サイズ(mm)W250×H40
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。 幅(mm)300 高さ(mm)410 奥行(mm)145 シリーズFUMI 同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)