雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
3層構造(表面・中間:古紙パルプ配合紙、裏面:ポリエチレン)の防水加工を施したエプロン/シートです。歯科向けエプロン・小外科防水シート・透析時防水シート等として適しています。※製造上の都合により、順次「古紙パルプ配合紙」より「フレッシュパルプ100%」へ変更させていただきます。
色5色(イエロー、ブルー、ピーチ、グリーン、ローズ)
サイズ(mm)330×450
アズワン品番68-9393-89
1ケース(4箱×500枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
アール形状が美しい、防滴型デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8t(外・内フタ1.2t)粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
質量(kg)4.3
材質(ブラケット)(取付)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
軽くても薄くてもしっかり暖かい中綿入り防水防寒ウェア
材質ポリエステル、耐水圧10000mmH2O
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160
質量(kg)4.2
材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上
鍵可変式コンビネーションロック
アール形状が美しい防滴型デザインポスト。
なめらかな美しい曲線で構成された優しい印象のデザインポストです。
二重構造のフタそれぞれにアブソーバーが取付けられており、機能的にも使う方への優しさがあふれるポストになりました。
錠は暗証番号を変更できる可変式ロックです。
材質(本体・扉・投入口)高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
シリーズLuce
投函タイプ上入れ上出し
質量(kg)4.3
タイプ上入れ/上出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×336×148.5
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)615×400(H)×420
容量(L)95
耐荷重(kg)27
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。サイドのドレンより簡単に排水が行えます。ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)450×270(H)×290
容量(L)35
耐荷重(kg)26
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
材質紙(3層片面防水・エンボス加工)
幅×丈(mm)330×450
使い捨てタイプのポリエチレン製防水エプロンです。首ひもは「後結び」のためご利用者の首サイズに調節でき、衣類への汚れを防ぐことが可能です。首ひもにスリットが入っているため飲食後に引っ張って切ることが容易にできるので脱衣が簡単です。まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。1枚づつ折ってあり、ポップ式で直接箱から取り出すことができます。
色グリーン
幅(cm)74
厚さ(μm)15
着丈(cm)83
アズワン品番68-9395-73
1ケース(20箱×50枚)
¥11,198
税込¥12,318
8日以内出荷
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付
幅(mm)300
質量(kg)0.855
高さ(mm)210
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)200
耐荷重(kg)30
ポケット数上面1
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)200
プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。
材質ポリエチレン
長さ(m)0.6
標準幅(mm)約10
吸水力抜群の3層タイプ。表で吸水・裏で防水のW加工で、吸収した水分を閉じ込める。人気の5色が1箱に同梱。置き場所に困らないコンパクトなボックス。25枚ずつのパックで、衛生的に使用できる
用途歯科用エプロン、食事の際のエプロンやランチョンマットとして
色ローズ/ピーチ/イエロー/グリーン/ブルー(各100枚)
寸法(cm)33X45
入数1箱(500枚)
1箱(500枚)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
吸水力抜群の3層タイプ。表で吸水・裏で防水のW加工で、吸収した水分を閉じ込める。カラフルな12色展開
用途歯科用エプロン、食事の際のエプロンやランチョンマットとして
袖口はニット素材でやさしくフィット。腕周り、前面は防水加工。背面は通気性を考え不織布素材です。1枚ごとの個包装で衛生的です。
色グリーン
1箱(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
吸水、防水加工の使い捨て紙製エプロン。使い捨てタイプで衛生的。使用後は切り込みからちぎって外し、ゴミ箱へポイッ。頭を通すだけの簡単着用。吸水、防水加工済みなので衣服が汚れにくい。エプロンの材質上、無理な力を加えると破れるおそれがあります。大きなポケット付きで食べこぼしをキャッチ
用途使い捨てエプロン、食事用エプロンとして。使い捨て/エプロン/紙製/吸水/防水/介護/食事用/食べこぼし/介護エプロン/高齢者/ペーパーエプロン
材質表生地:紙、裏生地:ポリエチレン
色グリーン
寸法(幅W×長さL)(cm)40×57
カラーも豊富。
袋状の口止めテープの決定版。
作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。
耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。
素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。
ミリタリースタイルなデザインを採用しました。弾薬箱、カモフラージュなど軍隊で使われる無線のようなワイルドなデザインに、金属の重厚さとマット塗装によりミリタリーな質感を再現しています。フルメタルで耐久性抜群の、高密度亜鉛合金ボディで加工されております。5面ダイキャスト加工で製造された、頑丈でシームレスなスピーカーとなっています。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。IPX5相当の耐水性があり、少し水を被ったり、小雨などであれば問題無く利用が可能です。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth5.0を採用しています。屋外用のフラッシュライトを装備し、「強」、「弱」、「点滅」(SOSモード)の三つの照明モードを装備しております。
寸法(mm)60.8 × 35.7 × 77.9
質量(g)約248
バッテリー3.7V/1000mAh
充電電圧(V)DC5 … 1A
スピーカー4Ω5W
ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。三層構造で耐水性に優れています。抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 160mmHg)。やわらかく呼吸のしやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。グラスファイバー不使用のため、敏感肌の方にもお勧めです。ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。カラー。グリーン。構造。飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)。ノーズピース。フィット感とキープ力の高いアルミニウム板。耳ひも。頭と首の後ろで固定する紐タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
寸法(mm)ふつうサイズ:89×178
色グリーン
タイプサージカルマスク
構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
入数50枚
使用ノーズピースアルミニウムバー
ひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ
1箱(50枚)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
自然体でありのままの自分を見つめる「きどらない」レインウェア
仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様
材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2O
スタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。
関連キーワード