雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
3層構造(表面・中間:古紙パルプ配合紙、裏面:ポリエチレン)の防水加工を施したエプロン/シートです。歯科向けエプロン・小外科防水シート・透析時防水シート等として適しています。※製造上の都合により、順次「古紙パルプ配合紙」より「フレッシュパルプ100%」へ変更させていただきます。
色5色(イエロー、ブルー、ピーチ、グリーン、ローズ)
サイズ(mm)330×450
アズワン品番68-9393-89
1ケース(4箱×500枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
吸水力抜群の3層タイプ。表で吸水・裏で防水のW加工で、吸収した水分を閉じ込める。人気の5色が1箱に同梱。置き場所に困らないコンパクトなボックス。25枚ずつのパックで、衛生的に使用できる
用途歯科用エプロン、食事の際のエプロンやランチョンマットとして
色ローズ/ピーチ/イエロー/グリーン/ブルー(各100枚)
寸法(cm)33X45
入数1箱(500枚)
1箱(500枚)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード