野菜づくりに最適です。
従来品(メーカー製品)より肉厚になっており丈夫です。
通気性・排水性に優れたスノコを使用しています。
材質R-PP
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
使いやすいプレーンタイプです。
底に穴が開いています。
材質容リ材(PP・PR混合再生材)
水が溜まりすぎるとメッシュ部分から抜けるようになっており、メッシュ底と保水性の長所を兼ね備えました。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
容量(L)50
寸法(縦×横×高さ)(mm)309×690×383
安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約309
幅(mm)約550
高さ(mm)約350
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
容量(L)約13
質量(g)約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)約230×655×180
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質R-PP
容量(L)5
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×180
規格(型)250型
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの丸型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX4付き
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約380
高さ(mm)約350
野菜、果樹を育てるのに最適なプランター
用途野菜果樹の栽培
材質R-PP
色グリーン
広口で浅型仕様 葉野菜の栽培に適してます。適度な広さと深さで、種まきしやすく葉野菜が育ちやすい。足付きタイプで、通気性、排水性に優れています。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約400
幅(mm)約500
高さ(mm)約180
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
水を使うあらゆる職場に対応する安全長靴!!
パーツの貼り合わせがないPVCインジェクション製法(射出成型)での成型なので水漏れの心配がありません。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールをいれているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
足幅EEE
形状ミドルカット
質量(g)1480
種類セーフティーシューズ
製法インジェクション製法
材質(甲被)PVC
材質(インナー)ウレタン13mm
靴底PVC
材質(先芯)スチール
靴タイプ半長靴
伸縮ゴム素材の反射材付きタスキです。
伸縮するので着用しやすくなっています。
夜間の車のライトなどに反射して存在を知らせてくれます。
用途警備、通勤通学、自転車乗車時など
全周(mm)約1200
色黄緑+シルバー
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC
幅(mm)約40
サイズフリー
質量(g)約26
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
トマト、ナスなどのつるもの野菜にぴったりの深型プランターです。貯水機能(底面給水)が付いており、水やり回数を軽減でき、お出かけも安心です。 安全安心の日本製 付属品 支柱フレームX1 支柱スタンドX6付き
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
長さ(mm)約324
幅(mm)約600
高さ(mm)約324
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約325
高さ(mm)約280
号数10号
超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に4色展開!
質量(g)約460(Lサイズ)
足幅3E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム
材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性)
機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質R-PP
容量(L)4
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×167
規格(型)300型
安定感のある寸胴設計の為、土がたっぷり入り、家庭菜園にぴったりな鉢です。支柱を鉢の周囲に3本固定可能になってます。溝付きの上げ底構造になっておりますので、通気性と排水性に優れております。
用途家庭菜園にぴったり
材質R-PP
直径(Φmm)約300
高さ(mm)約255
号数9号
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
膝部を包み込む「ラウンドカット」など、独自の設計で作業を快適にします。安全性基準「EN381-5」のクラス1に適合した防護チャップスです。
用途チェンソー作業時の防護衣として。
材質表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様安全性規格EN-381-5クラス1適合
2018年トラスコ掲載ページ6 0283
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1700
自然長(mm)470
質量(g)65
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)3
抗菌防臭加工、吸汗速乾生地使用、踏み抜き防止鋼製板入り、カバー付ショート安全ブーツ!。JIS S級相当鉄製先芯入!
用途一般作業、アウトドア
形状ハイカット
色モスグリーン
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)760(L)
機能抗菌防臭、吸汗速乾、踏抜防止
JIS規格JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品/JIS S級相当
足幅3E
高さ(cm)約28(Lサイズ)
材質(先芯)鉄
靴タイプショートブーツ
防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。
付属品ハンガー
サイズS
胸囲(cm)~90
身長(cm)150
着丈(cm)88
前幅(cm)55
医薬品医療機器等法一般医療機器
EVAにゴムを70%配合した、軽量の安全長靴になります。EVA製長靴より強く、ゴム製長靴より軽い長靴になります。生産工場にて耐摩耗テストを行っております。-10℃まで硬質化せずに使用できます。つま先部には樹脂製の先芯が入っております。
用途工場・建築・食品・一般作業など
機能軽量
種類安全長靴
材質(アッパー)EVA+合成ゴム
材質(ソール)EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)約480(L)
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
ROUTE66のJIS.S級相当鉄芯入り耐油底・抗菌防臭加工長靴です。
機能耐油・抗菌・防臭
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38.5(Lサイズ代表)
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)950(L代表)
JIS規格JIS規格S級相当
材質(底部)PVC(耐油)
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
履きやすく脱ぎやすい
シンプルでいろんな色に合う定番 カモフラージュ・グリーン
つま先鋼芯入り
落下物などの衝撃耐えられる高い安全性です。
アウトソール
滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材
衝撃を吸収し、疲れをやわらげます。
くるぶし保護
くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。
形状ハイカット
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)帆布
長さ(cm)約24(26cm)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約480(26cm)
機能衝撃吸収、屈曲性
工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430
最大長(mm)1600
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色グリーン
足幅2E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィット!
国産安全靴は丈夫で長持ち
JIS T 8101 S種をクリアするその先芯は、70Jの衝撃と10kNの圧迫から着用者の足を守ります。
発泡ポリウレタン2層構造により、軽量でクッション性に優れた安全靴です。
ZR-21の裏材には、”高吸水拡散性・抗菌防臭”素材”サラッキー”を使用し、べとつかずさわやかな履き心地です。
堅牢な鋼製先芯を採用
厳しい品質管理を行う完全国内JIS工場製!
安心のJISマーク付
形状ハイカット
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛革(銀付ソフト+ベロア)
標準質量(g/片足)450(26.0cm)
JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1
足幅EEE
材質(先芯)鋼
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24
仕様マグネット保護プレート付き
材質ポリカーボネート
幅(mm)130
高さ(mm)147
質量(g)850
コード長さ(m)4
丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。脱ぎ履きしやすいショートタイプ+カバー付き
用途工場・土木・一般作業用
形状ミドルカット
種類安全長靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)約680(26cm)
機能耐油
材質(先芯)鋼
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ長靴
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
取扱説明書(0.33MB)
鏡は生活の必需品ですが割れるとケガをする危険性があります。このステンレス製ミラーはステンレスを鏡面仕上げしましたので割れる心配がありませんので、胸ポケットや名刺ケースに入れて持ち歩いても安全安心です。サイズもコンパクトで身だしなみチェックに簡単に取り出せます。PUの紐がワンポイントで可愛い、さらにカバーケース付きです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック
材質ミラー・ステンレス,紐・PU,カバーケース・EVA樹脂
形状四角
寸法(mm)54×85×1
質量(g)34
包装形態OPP袋入り
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ