高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.27MB)
ガラスよりも透明度の高いアクリル素材を使用。シンプルなフォルムで通気性が良く清潔に保ちやすい形状です
材質本体/アクリル樹脂、すべり止め/熱可塑性エラストマー
質量(kg)1.586
サイズ(mm)322×217×200
床置き派に最適な、座面高さ20cm。
幅広座面。体に触れる面積が広いので、座りやすく安定感がある。通気性が良い4本脚。
浴槽のヘリに掛けて乾かせる。抗菌加工付き。
材質本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン
質量(g)600
耐荷重(kg)100
外寸(cm)幅31.5×高さ25×奥行19
座面高(cm)20
カウンター派に最適な座面高さ30cm。
幅広座面。体に触れる面積が広いので、座りやすく安定感がある。通気性が良い4本脚。
浴槽のヘリに掛けて乾かせる。抗菌加工付き。
材質本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)100
外寸(cm)幅35×高さ33×奥行40
座面高(cm)30
シャワー派に最適な座面高さ40cm。
幅広座面。体に触れる面積が広いので、座りやすく安定感がある。通気性が良い4本脚。
浴槽のヘリに掛けて乾かせる。抗菌加工付き。
材質本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン
質量(kg)1.7
耐荷重(kg)100
外寸(cm)幅37.5×高さ34×奥行44
座面高(cm)40
丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用できます。底面は吸盤形状で、スベリにくい素材を使用しています。保温性が高く、ソフトであたたかいです。防カビ加工で清潔に使用できます。
用途浴室内用マット
材質EVA樹脂、TPE
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×2×42.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード