部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。
防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)13
質量(g)52
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
丈夫で手軽な小型スノコです。洗面所など水気の多い所に敷き詰められます。
用途ジョイントマット、洗面台や通路、トイレなどに
幅×長さ(mm)150×150
厚さ(mm)約12
質量(g)約56
材質特殊ポリエチレン
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:E 2220391
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)210
縦(mm)315
横(mm)465
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
関連資料(2.62MB)
優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコです。
通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、シャワー室、風呂場などに
厚さ(mm)17.5
材質ポリ塩化ビニール
柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。
用途お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして
材質本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP
形状丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×159
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×53
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。
保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。
指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。
家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。
家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。
敷き詰めてご使用下さい。
※別途サイズお見積り致します。
材質ポリエステル補強塩ビ発泡体
質量(kg)約3.0
幅(cm)100
厚さ(cm)0.7
奥行き(cm)100
水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
材質PVC
耐熱温度(℃)-20~80
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
関連キーワード