16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。 また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り 仕様ステンレス・ガラス用 材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)35 シートサイズ(mm)320×360 寸法(cm)32×36
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。 材質ポリエチレン(PE)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 アース アズワン品番65-1334-89
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 エメラルド アズワン品番65-1334-87
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)37 仕上外径(Φmm)6.6
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファイバーグラス製のポール4本ついており、簡単に広範囲をカモフラージュすることができます。UV加工がされており長寿命です。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。
グリーン&ブラウン 長さ(m)3 幅(m)1 トラスコ品番855-0460 質量(kg)0.69 2018年トラスコ掲載ページ6 1672
1巻
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム 動画あり
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T【A2DPの対応コーデック】SBC、AAC【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組 型式(ヘッドホン)密閉型、(マイク)MEMS型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):16×24×24、充電ケース:62×25×31 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間約5時間(充電ケース込み 約20) ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10(障害物なきこと) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 連続待受時間最大約40時間 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(cm)300×600 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)53.6 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱6本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×41×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数28人
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×300 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)30.9 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×24×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数14人
1セット
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナカバヤシロジカルブレイン3ミリ罫
エコ商品
右脳派・文系科目ノート、文章を直感的に見返すことに適した本文罫。自由な行数設定が可能なフレキシブルなノートです。タテ方向の段落をそろえやすい3mm罫。医学博士河村優子先生 監修思考の整理をお手伝いします。
RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス
1冊ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(cm)300×450 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)40.5 材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×31×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数21人
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×600 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)50.6 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱6本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×41×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数28人
1セット
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×450 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)38 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×31×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数21人
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(cm)300×300 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)28.9 材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物 全高(cm)322~353 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)194~225 収納時寸法(cm)24×24×158 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数14人
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)