ジャバラポケットで一覧性抜群!A3もA4も収納でき、複数枚をまとめて閲覧できます。普通のクリアーファイルのようにも使える。ファイルに入れたままカキコめる。A4:複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。A3:A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。
サイズA4 タテ型
表紙仕様カラーPP
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質本体:PP、容器:PE
色グリーン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。
材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
色グリーン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200
危険物の類別非危険物
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
Toffyカラーが楽しいドキュメントファイル。機能的に分類できるジャバラ式ポケットで、書類の出し入れや検索がスムーズ。
サイズA4
仕様差し替え見出し付き
材質PP
幅(mm)240
高さ(mm)330
背幅(mm)33
ポケット数13
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
蛇腹に折りたたんでフルフラットに収納・持ち運びが可能な折りたたみスクエアバケツ。10Lのバケツ容量で掃除、洗車、ガーデニング、アウトドアなど多彩なシーンで大活躍!。収納時は厚さわずか5cmで、洗面所やキッチンの引き出し、車のトランクなど、狭い場所にも省スペースで保管できます。
付属品保証書無
材質PP・TPR(本体)
色グリーン
質量(g)約535(本体)
容量(L)約10
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×29×24(使用時)、約29×29×5(収納時)
取扱説明書無
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
厚さ(mm)2
色オリーブドラブ(OD色)
タイプ両面タイプ
丈夫で多機能を備えたバケツです。掃除用品、洗車用品、園芸用品などの収納に便利です。踏み台や腰掛けとしても使えます。(耐荷重100kg)中バケツの内側に洗濯板がついています。本体、中バケツの両方にホース止めが付いています。
用途お掃除セット、洗車セットなど小物の収納に。
形状角型
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)285
奥行(mm)340
間口(mm)340
耐荷重(kg)100
商品タイプ本体
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。耐久性の高い素材の丸ひもを採用しているので、カジュアルやアウトドアなどのアクティブな装いに合わせやすいデザインです。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚
材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革、PP
全長(mm)ショルダーストラップ:約420~780
耐荷重(kg)2.5まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップシート:65×0.6×43
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途家庭園芸・消毒など。
アイロンかけ
衣類のシワのばし
質量(g)135
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム
容量(mL)1000
幅(mm)123
奥行(mm)104
高さ(mm)270
危険物の類別非危険物
高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装
寸法(mm)座面:Φ360×585~715
質量(kg)10
本体寸法(mm)520×495×765~895
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装
寸法(mm)座面:Φ360×435~565
質量(kg)8.5
本体寸法(mm)520×495×615~745
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。軽量で持ち運びしやすく、工具不要で簡単に組立てできます。3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。コード用のホール付きで電源コードを通すのに便利です。3箇所。
用途WEB会議時にデスク上に吸音の仕切を設ける
材質本体/PP、不織布/PET
幅(mm)685
高さ(mm)705
奥行(mm)685
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×705
組立時間(目安)5分程度・1人以上 ・ 工具不要
関連キーワード