高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります)
急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます)
電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)
色緑
出力micro USB・Type-C・Lightning
ケーブル長(m)1.5
コード長さ(m)1.5
入力Type-A
対応急速充電対応
充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応
耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)
データ転送○
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。
電源に接続するとケーブルが発光します。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。
充電電流2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。
色蛍光緑
長さ(m)1.2
出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
適合用途充電
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。
USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。
アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。
また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書
質量(g)約130
対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit)
コネクタ形状USB Micro B
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式NFTS
取得規格VSSI ClassB
電源供給USBバスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
設置条件横置き
関連キーワード