針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ライトグレー
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。
ケーブル非UL規格
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
止ねじM3.5
適合規格RoHS対応
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブルUL2919
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピン
色グレー
ケーブル長(m)2
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
色グレー
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。
プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。
IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。
高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ライトグレー
規格IEEE1284準拠
コネクタ形状D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス
対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種
ケーブル外径(Φmm)8
シールド2重シールド
インピーダンス(Ω)62
変換タイプオス - オス
色グレー
付属品刃折具
種別L-Type(L型)カッターナイフ
質量(g)109
サイズ(mm)157×40×24
耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。
シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。
ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。
そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、
設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。
フックの形状は2種類。
用途プラ・木・ガラス等に
耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm)
材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス
耐熱温度(℃)約80
材質本体/ABS
仕様止めネジ : M3
推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ライトグレー
規格UL2919、PC99
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル
複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
HDDへのアクセスがわかるLED搭載
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
3.5インチ/2.5インチ両対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
複数台のパソコンでデータを共有
HDD3.5インチ、2.5インチ
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)
インターフェースSATA
コネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン
対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置
電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)
材質ABS樹脂、アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)
質量(g)約710(本体のみ)
セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ
豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
3.5インチ/2.5インチ両対応
高速6Gbps/3Gbps転送対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約400(本体のみ)
対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)
HDD3.5インチ、2.5インチ
NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン
色ライトグレー
規格UL2464
ケーブル長(m)5
構造ツイストペア
コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)(メタル処理コネクタ)
ケーブル外径(Φmm)8.2
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0875-56
変換タイプオス - オス
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
90~180度まで角度調節が出来て様々な用途に使える マルチワゴン。。
ストレートから傾斜、フラットに角度を変えられ使い方自由自在♪。
カゴ3段で豊富な収納力がありながら暮らしをスッキリさせてくれるスリム設計。
お色はメーカーこだわりのオリジナルカラー!。
光沢のあるツヤありアイボリー・レッド、マットな質感ツヤなしグレーの3カラーございます。。
カゴは通気性が抜群なホコリが溜まりにくいメッシュ形状、。
簡単に取り外しが出来るのでお掃除やお手入れしやすいのも嬉しいポイント。。
キャスター付なので、ワゴンに乗せたままの移動もスムーズ!。
お家に1台あれば限られたスペースを有効活用し、楽しく便利に収納できるマルチワゴンです。。
【食材のストックや衣類収納にも】。
収納力のあるカゴ3段、傾斜をつけると下段の物も入れやすく取り出しやすい!。。
【日用品やDIYの工具収納にも】。
細々した小物もまとめて収納、使う時にだけフラットにすると収納物が全部見渡せるので便利!。。
【観葉植物のディスプレイにも】。
ストレートで空間の有効活用、広げればそのまま全体の日光浴も可能に!。。
★角度調整の方法★。
角度固定ネジをゆるめ取っ手を上げ下げし角度を調節します。
ご使用時は角度固定ネジ締めて角度を固定してご使用ください。。
90~180度角度調整可能。
メッシュカゴ取り外し可能。
キャスター付(前面はストッパー有)。
メーカーオリジナルカラー。
用途ワゴン.デスク下収納.キッチン収納.キッチンワゴン.サイドワゴン.トロリーワゴン.サイドテーブル.ファイルワゴン.作業用ワゴン.キャスター付なので移動に便利
仕様組立商品.キャスター付
材質スチール
高さ(mm)945
奥行(mm)300
間口(mm)440
耐荷重(kg)カゴ1個につき約10
キャスターあり
塗装粉体塗装
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.カフェ.ブルックリン.韓国インテリア
ピンタイプハーフ68pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。Adaptec社ACK/H-WP結線に準拠しています。(ピンタイプハーフ68pinの機種)SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
仕様結線図:有
色グレー
規格UL20276
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
コネクタ形状ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56) - ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56)
ケーブル外径(Φmm)11
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-26
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)
間口(mm)600
耐荷重(kg)500
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。VESA DDCI規格に準拠したケーブルです。Windows Plug&Playに対応しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン
色ライトグレー
規格UL2464
ケーブル長(m)6
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)8.2
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0875-66
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色グレー
規格UL2919
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40)
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
壁からの引き出し箇所に使用します。
連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。
ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付
材質プラスチック製
規格55型
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ壁掛け
保護等級IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
関連キーワード
1
2
次へ