2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです! ライトグレー 色(本体)ライトグレー 最大積載量(kg/台)100 仕様ニッパー入れ付 トラスコ品番818-8336 セット内容丸パイプ4本 材質本体:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)24 高さ(mm)1321 奥行(mm)604 間口(mm)970 間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321 キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個 パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付) 組立時間(目安)1人60分
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷