25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏表微粘着仕様のシートです。繰り返し貼ったり、はがしたりできます。メモなどを貼りつけるのに便利です。透明のため、パソコンの角などに貼り付けておいても目立ちません。
クリア トラスコ品番414-4503 寸法(mm)(ピース)約26×26 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×120×0.5
1シート(12ピース)
379 税込417
当日出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質オレフィン系樹脂 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着マット モノタロウ 定期注文
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm)2 材質ポリエチレン 厚さ(μm)45 伸び(%)横200、縦250 積層枚数(シート)30 引張強度(MPa)縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
1枚
30,789 税込33,868
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート 粘着材付
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE粘着シート
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。 寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000 耐熱温度(℃)80 材質FEP/アクリル 適合流体酸・アルカリなど
1枚
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
1袋(10枚)ほか
2,210 税込2,431
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。
サイズ(mm)70×70 アズワン品番62-2699-39
1袋(10枚)
3,798 税込4,178
10日以内出荷

ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76g アズワン品番65-5521-52
1式(5枚)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g アズワン品番65-5521-56
1式(10枚)
2,898 税込3,188
欠品中

ライト・デスクトップパネル リヒトラブ 動画あり
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー 長さ(mm)100(足部分) 厚さ(mm)10 高さ(mm)373 取付方式自立式 規格耐荷重15kg(等分布) 材質(パネル)スチール
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人かわいいラビットファー調トイレタリー。U/O型、洗浄・暖房型、どの型にも対応可能で取り付け簡単。まるでうさぎを撫でているような、なめらかな肌触りが心地よい◎
材質パイル部/ポリエステル100% 粘着シート/熱可塑性エラストマー サイズ(cm)50×40
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)